Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 3CZK7 Manșon Kevlar(r)/bumbac Orificiu pentru degetul mare 14 In | AC8PTX

CONDOR 3CZK7 Manșon Kevlar(r)/bumbac Orificiu pentru degetul mare 14 in

În stoc
Element: AC8PTX Model: 3CZK7
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
€9.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rezistent la tăiere cu orificiu pentru degetul mare
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
CuloriGalben
Lungime14 "
MaterialKevlar (R) / Amestec de bumbac
MărimeaOne Size

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6117809540
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeSleeve StylePreț
CONDOR 3CZK6 cu mâneci Kevlar(r)/bumbac 14 inch | AC8PTW 3CZK6Mânecă rezistentă la tăiere14 "Fara gaura pentru degetul mare€9.23
CONDOR 3CZK8 cu mâneci Kevlar(r)/bumbac 18 inch | AC8PTY 3CZK8Mânecă rezistentă la tăiere18 "Fara gaura pentru degetul mare€20.04
CONDOR 3CZK9 Manșon Kevlar(r)/bumbac Orificiu pentru degetul mare 18 In | AC8PTZ 3CZK9Manșon rezistent la tăiere cu orificiu pentru degetul mare18 "Cu Thumbhole€17.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 3CZK7 Manșon Kevlar(r)/bumbac Orificiu pentru degetul mare 14 in
€9.61 /unitate