Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 3ZL49 Mănuși de șoferi piele piele de vacă Xl Pr | AD3JCC

CONDOR 3ZL49 Mănuși șoferi piele piele de vacă Xl Pr

În stoc
Articol: AD3JCC Model: 3ZL49
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
€15.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de șofer din piele
Materialul din spatePiele de piele de piele de piele
CuloriSmântână
ManșetăÎnfiorat
TăiatGunn
Grad de pieleB
MânăStanga dreapta
Material din piele pentru palmierPiele de vacă
Tipul de palmier din pieleCereau integral
Material pentru căptușealănecăptușită
MărimeaXL
Vândut caPereche
Material de cusutPoliester
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS4203290800
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 3ZL50 Piele Soferi Manusi Piele de vaca L Pr | AD3JCD 3ZL50L2€15.33
CONDOR 3ZL51 Piele Soferi Manusi Piele de vaca M Pr | AD3JCE 3ZL51M2€15.33
CONDOR 3ZL52 Piele Soferi Manusi Piele de vaca S Pr | AD3JCF 3ZL52S2€15.33
CONDOR 5AJ33 Piele Soferi Manusi Vacu Xs Pr | AE3BAL 5AJ33XS2€15.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 3ZL49 Mănuși șoferi piele piele de vacă Xl Pr
€15.33 /ambalaj