Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 437R26 Blocare întrerupător, 120, tip blocare cu un singur pol, policarbonat | CD2ZAV

CONDOR 437R26 Blocare întrerupător, 120, tip blocare cu un singur pol, policarbonat

În stoc
Articol: CD2ZAV Model: 437R26
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
€7.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea întrerupătorului
Tensiunea întrerupătorului120
CuloriRoșu
Înălţime4.5 "
Lungime1 7 / 64 "
Tipul de blocarePol unic
MaterialPolicarbonat
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.5 / 16 "
StandardDa
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeTipul de blocareMaterialLăţimePreț
Blocare întrerupător CONDOR 437R23, 120/277, tip blocare cu clemă, polipropilenă | CD3DDE 437R232 13 / 64 "23 / 64 "Clamp-OnPolipropilenă61 / 64 "€21.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 437R26 Blocare întrerupător, 120, tip blocare cu un singur pol, policarbonat
€7.02 /unitate