Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4JF96 Mănuși de sudură Stick 14in. L Pr | AD8DVJ

CONDOR 4JF96 Mănuși de sudură Stick 14in. L Pr

În stoc
Articol: AD8DVJ Model: 4JF96

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€37.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
Materialul din spatePiele de vacă
CuloriGri
ManșetăGarnitura de 6 "
Material manșetăPiele de piele de piele de piele
TăiatGunn
AmenajăriSudură întărită
Grad de pieleB
Lungime14 "
Material pentru căptușealăBumbac / Lână
Material PalmierPiele de vacă
MărimeaL
Material de cusutPoliester
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3938
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS4203291800
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 1VT51 Mănuși de sudură Stick 14in. M Pr | AB3XDP 1VT51M2€37.16
CONDOR 2MGC1 Mănuși de sudură Sudura 14in. Xl Pr | AC2RDD 2MGC1XL2€37.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4JF96 Mănuși de sudură Stick 14in. L Pr
€37.16 /ambalaj