Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4KXK4 Salopetă neagră Dimensiune36 până la 38 x 27 | AD8LXJ

CONDOR 4KXK4 Salopetă neagră Dimensiune 36 până la 38 x 27

În stoc
Articol: AD8LXJ Model: 4KXK4
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
€226.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSalopetă pentru depozitare la rece
Grupa de vârstăAdult
Tip de închidereFermoar / Magneți
CuloriNegru
Greutatea țesăturilor10 uncie
Se potrivește cu mărimea taliei36 - 38 "
Gena bărbaţilor
Bucla de ciocanNu
inseam27 "
Material pentru căptușealăNailon
Material100% Poliester
Numărul de buzunare exterioare2
Mărimea36 "până la 38"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.692
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS6203432005
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
CONDOR 4KXK8 Salopetă, depozitare frigorifică, bărbați 4KXK852 "până la 54"€277.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4KXK4 Salopetă neagră Dimensiune 36 până la 38 x 27
€226.86 /unitate