Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4NHC1 Mănuși de protecție împotriva frigului L Bej Pr | AD8XQK

CONDOR 4NHC1 Mănuși de protecție împotriva frigului L Bej Pr

În stoc
Articol: AD8XQK Model: 4NHC1
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
€19.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spatePiele din piele de porc
Tip de închidereÎnfiorat
CuloriBej
ManșetăAlunecă
TăiatGunn
Stilul degetelorComplet
Lungime10 "
Material pentru căptușealăThinsulate
Material PalmierPiele din piele de porc
MărimeaL
Material de cusutPoliester
Stilul ThumbKeystone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS4203293020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4NHA9 Mănuși de protecție împotriva frigului M Bej Pr | AD8XQJ 4NHA99.75 "M2€19.72
CONDOR 4NHC2 Manusi Protectie Frig Xl Bej Pr | AD8XQL 4NHC210.5 "XL2€19.72
CONDOR 4NHA8 Mănuși de protecție împotriva frigului S Bej Pr | AG7BRA 4NHA89.25 "S2€19.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4NHC1 Mănuși de protecție împotriva frigului L Bej Pr
€19.72 /ambalaj