Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4NHD4 Mănușă de sudură numai pentru mâna stângă 14in. L | AD8XQW

CONDOR 4NHD4 Mănușă de sudură numai pentru mâna stângă 14in. L

În stoc
Articol: AD8XQW Model: 4NHD4
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
€11.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănușă de sudură numai pentru mâna stângă
Materialul din spatePiele de vacă
CuloriRoşcat
ManșetăGarnitura de 13 "
Material manșetăPiele de piele de vacă despicat
TăiatGunn
AmenajăriConține uleiuri naturale care păstrează mănușa moale și confortabilă
Tipul de palmier din pieleDespică
Lungime14 "
Material pentru căptușealăBumbac
Material PalmierPiele de vacă
MărimeaL
Material de cusutKevlar (R)
Stilul Thumbaripă
UtilizareSudare, rectificare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2061
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4203291800
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterial pentru căptușealăMărimeaMaterial de cusutPreț
CONDOR 4NHC9 Mănușă de sudură numai pentru mâna stângă 14in. M | AD8XQR 4NHC9GriBumbac / LânăMPoliester€7.97
CONDOR 4NHD1 Mănușă de sudură numai pentru mâna stângă 14in. L | AD8XQT 4NHD1GriBumbac / LânăLPoliester€7.97
CONDOR 4NHD2 Mănușă de sudură numai pentru mâna stângă 14in. Xl | AD8XQU 4NHD2GriBumbac / LânăXLPoliester€7.97
CONDOR 4NHD3 Mănușă de sudură numai pentru mâna stângă 14in. M | AD8XQV 4NHD3RoşcatBumbacMKevlar (R)€11.63
CONDOR 4NHD5 Mănușă de sudură numai pentru mâna stângă 14in. Xl | AD8XQX 4NHD5RoşcatBumbacXLKevlar (R)€11.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4NHD4 Mănușă de sudură numai pentru mâna stângă 14in. L
€11.63 /unitate