Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4TJY4 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Aur Galben/albastru Pr | AG7BWL

CONDOR 4TJY4 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Aur Galben/albastru Pr

În stoc
Articol: AG7BWL Model: 4TJY4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€20.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spatePoliester Bumbac
Tip de închidereÎnfiorat
CuloriDungi galbene / albastre aurii
ManșetăSiguranţă
TăiatGunn
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiPiele din piele de porc
Lungime11 "
Material pentru căptușealăThinsulate
Material PalmierPiele din piele de porc
MărimeaXL
Material de cusutFire de poliester
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS4203293020

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4TJY3 Mănuși de protecție împotriva frigului L Aur Galben Pr | AD9LVM 4TJY310.75 "L2€20.18
CONDOR 4TJY5 Mănuși de protecție împotriva frigului M Aur galben cu albastru Pr | AD9LVN 4TJY510.5 "M2€20.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4TJY4 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Aur Galben/albastru Pr
€20.18 /ambalaj