Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4TJY3 Mănuși de protecție împotriva frigului L Aur Galben Pr | AD9LVM

CONDOR 4TJY3 Mănuși de protecție împotriva frigului L Aur Galben Pr

În stoc
Element: AD9LVM Model: 4TJY3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€20.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spatePoliester Bumbac
Tip de închidereÎnfiorat
CuloriDungi galbene / albastre aurii
ManșetăSiguranţă
TăiatGunn
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiPiele din piele de porc
Lungime10.75 "
Material pentru căptușealăThinsulate
Material PalmierPiele din piele de porc
MărimeaL
Material de cusutFire de poliester
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4203293020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4TJY5 Mănuși de protecție împotriva frigului M Aur galben cu albastru Pr | AD9LVN 4TJY510.5 "M2€20.18
CONDOR 4TJY4 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Aur Galben/albastru Pr | AG7BWL 4TJY411 "XL2€20.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4TJY3 Mănuși de protecție împotriva frigului L Aur Galben Pr
€20.18 /ambalaj