Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 5AL18 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru S Pr | AE3BBU

CONDOR 5AL18 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru S Pr

În stoc
Articol: AE3BBU Model: 5AL18
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
€17.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Acoperirea acopeririiPalm / Spate
Finisaj de acoperireDots
Materialul de acoperirePVC
CuloriGalben / Negru
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Lungime9"
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierPVC
Rezistent la perforareNu
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS6116105520
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 6AC97 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru L Pr | AE7RLR 6AC9710 "L2€21.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 5AL18 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru S Pr
€17.23 /ambalaj