Blocul termic de suprasarcină Condor SK-R3/10 este ideal pentru detectarea temperaturii și asigură declanșarea rapidă în caz de suprasarcină pentru a proteja echipamentele electrice.
Caracteristici:
- Are o tensiune nominală de 600 VAC.
- Acest bloc de suprasarcină are o putere nominală de 6.3 până la 10 A.
Accesorii compatibile:
- Presostate din seria Condor MDR3: Sunt potrivite pentru activarea sau dezactivarea unui circuit pe baza nivelului de presiune al unui fluid sau gaz, în funcție de operațiune. Aceste presostate sunt utilizate în aplicații industriale pentru a controla și monitoriza presiunea gazelor, lichidelor și aerului.
Întrebări frecvente:
Î. Pentru ce se utilizează Condor SK-R3/10?
A. Această unitate de suprasarcină termică protejează motorul în caz de defecțiune sau suprasarcină.
Î. Ce cauzează supraîncărcarea termică?
A. Cauzele supraîncărcării termice includ o modificare mare a sarcinii, alinierea greșită, un angrenaj de transmisie rupt sau setări necorespunzătoare ale motorului. Problemele de alimentare pot cauza, de asemenea, o stare de suprasarcină.
Î. Care este configurația de fază a blocului de suprasarcină termică Condor SK-R3/10?
A. 3 faza.
Î. Ce cauzează supraîncărcarea termică?
A. Cauzele supraîncărcării termice includ o modificare mare a sarcinii, alinierea greșită, un angrenaj de transmisie rupt sau setări necorespunzătoare ale motorului. Problemele de alimentare pot cauza, de asemenea, o stare de suprasarcină.
Î. Cum funcționează un bloc de suprasarcină termică?
A.
- Un bloc de suprasarcină termică funcționează prin detectarea creșterii temperaturii din cauza fluxului de curent și declanșarea întreruptorului dacă temperatura depășește o anumită limită.
- Temperatura este proporțională cu curentul, astfel că blocul de suprasarcină acționează ca un comutator termic care se deschide atunci când curentul depășește o anumită valoare.