Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONGRESS DRIVES CA1000X075KW Rolie curea trapezoidala 3/4 Fix 10 Diametru exterior Zamak 3 | AD2ZNQ 3X936

CONGRESS DRIVES CA1000X075KW Rolie curea trapezoidale 3/4 Fix 10 Diametru exterior Zamak 3

În stoc
Articol: AD2ZNQ Model: CA1000X075KWCrucea Ref: 3X936

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€108.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola curea trapezoidala
3L Dia Pitch Belt.9.55 "
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.9.85 "
4LA sau A Belt Pitch Dia.9.85 "
Bore Dia.3 / 4 "
Tip alezajForaj fix
Bucșă obligatorieNici unul
Construcţiespite
Se potrivește cu axul Dia.3 / 4 "
Dimensiunea cheii0.187 "x 0.093"
MaterialDie Cast Zamak 3
Numărul de caneluri1
În afara Dia.10 "
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModel4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Bore Dia.ConstrucţieSe potrivește cu axul Dia.Dimensiunea cheiiÎn afara Dia.Preț
CONGRESS DRIVES CA0275X050 Scripete curea trapezoidale 1/2 Fix 2.75 Diametru exterior Zamak 3 | AB2CHP 1L837 CA0275X0502.6 "2.6 "1 / 2 "Solid1 / 2 "-2.75 "€44.12
CONGRESS DRIVES CA0275X062KW Rolie curea trapezoidala 5/8 Fix 2.75 Diametru exterior Zamak 3 | AB2CHQ 1L838 CA0275X062KW2.6 "2.6 "5 / 8 "Solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.75 "€45.23
CONGRESS DRIVES CA1100X062KW Rolie curea trapezoidala 5/8 Fix 11 Diametru exterior Zamak 3 | AB2CHR 1L839 CA1100X062KW10.85 "10.85 "5 / 8 "spite5 / 8 "0.187 "x 0.093"11 "€109.49
CONGRESS DRIVES CA1100X100KW Rolie curea trapezoidala 1 Fix 11 Diametru exterior Zamak 3 | AB2CHU 1L841 CA1100X100KW10.85 "10.85 "1"spite1"0.250 "x 0.125"11 "€109.49
CONGRESS DRIVES CA1400X062KW Rolie curea trapezoidala 5/8 Fix 14 Diametru exterior Zamak 3 | AB2CJA 1L847 CA1400X062KW13.85 "13.85 "5 / 8 "spite5 / 8 "0.187 "x 0.093"14 "€150.04
CONGRESS DRIVES CA1000X087KW Rolie curea trapezoidala 7/8 Fix 10 Diametru exterior Zamak 3 | AC9WMQ 3KZ99 CA1000X087KW9.85 "9.85 "7 / 8 "spite7 / 8 "0.187 "x 0.093"10 "€108.80
CONGRESS DRIVES CA1200X087KW Rolie curea trapezoidala 7/8 Fix 12 Diametru exterior Zamak 3 | AC9XDM 3LC02 CA1200X087KW11.85 "11.85 "7 / 8 "spite7 / 8 "0.187 "x 0.093"12 "€127.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONGRESS DRIVES CA1000X075KW Rolie curea trapezoidale 3/4 Fix 10 Diametru exterior Zamak 3
€108.80 /unitate