Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER AIC12 Filtru de control de intrare 1/2 inch Mnpt | AA4MAQ 12U299 / 4618

CONRADER AIC12 Filtru de control de intrare 1/2 inch Mnpt

În stoc
Element: AA4MAQ Model: AIC12Crucea Ref: 12U299 / 4618
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
€12.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de control al admisiei
(M) NPT Outlet (In.)1/2
Diametru2 5 / 8 "
Filtru de mass-mediaSpuma poliuretanica
Material carcasăNailon 6/6
Lungime3"
Max. curgereCfm 15
Lungimea mamelonului (inch)0.6
Temp. Gamă0 până la 300 F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
CONRADER AIC38 Filtru de control de intrare 3/8 inch Mnpt | AA4MAR 12U301 / 4476 38 AICFiltru de control al admisiei€12.50
Kit de reparare CONRADER 7430 Aic, pornire inteligentă, admisie de 3/8 inch și admisie de 1/2 inch | CE7YWG 7430 7430Trusă pentru reparații€5.78
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER AIC12 Filtru de control de intrare 1/2 inch Mnpt
€12.50 /unitate