Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER DBD1-1414 Supapă de suflare 250 psi 1/4 inch NPT | AH9ACN 39EN80

CONRADER DBD1-1414 Supapă de suflare 250 psi 1/4 inch NPT

În stoc
Articol: AH9ACN Model: DBD1-1414Crucea Ref: 39EN80

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€64.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de suflare
(F) NPT Outlet1/4
Material corpAluminiu
Max. Temp.400 grade
Max. Presiune de lucru250
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipDescărcător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (F) Ieșire de ventilație NPT (In.): 1/4
    • Corp alamă: N

Variante de produs

ProdusModelPreț
CONRADER DBD2-1212 Supapă de suflare 250 psi 1/2 inch NPT | AH9ACY 39EN90 DBD2-1212€86.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER DBD1-1414 Supapă de suflare 250 psi 1/4 inch NPT
€64.99 /unitate