Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER DBD2-1212 Supapă de suflare 250 psi 1/2 inch NPT | AH9ACY 39EN90

CONRADER DBD2-1212 Supapă de suflare 250 psi 1/2 inch NPT

În stoc
Element: AH9ACY Model: DBD2-1212Crucea Ref: 39EN90

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€86.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de suflare
(F) NPT Outlet1/2
Material corpAluminiu
Max. Temp.400 grade
Max. Presiune de lucru250
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipDescărcător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de purjare Conrader DBD2-1212 este utilizată în aplicațiile compresoarelor cu șurub rotativ. În mod normal, este o supapă închisă care necesită un semnal de presiune pentru a se deschide.

Caracteristici:

  • Această supapă de descărcare monitorizează și controlează debitul de fluid și răspunde la situațiile care necesită o modificare a volumului sau a vitezei acelui debit.
  • Are o construcție din aluminiu cu un mecanism cu arc din oțel inoxidabil care exercită o forță asupra supapei pentru a o închide, împiedicând fluidul să revină.
  • Poate rezista la o temperatură și presiune maximă de 400 de grade F și, respectiv, 250 psi.

Întrebări frecvente:

Î. Care ar trebui să fie orientarea de montare pentru a instala o supapă?

A. O supapă trebuie instalată într-o poziție verticală și verticală pentru a menține performanța și pentru a crește durata de viață.

Î. Care este funcția unui orificiu de scurgere într-o supapă?

A. Orificiul de scurgere este menit să prevină acumularea de condens în corpul supapei care ar putea coroda părțile interne și împiedică deschiderea supapei. Orificiul de scurgere este canalizat pentru a elimina în siguranță orice deversare.

Variante de produs

ProdusModelPreț
CONRADER DBD1-1414 Supapă de suflare 250 psi 1/4 inch NPT | AH9ACN 39EN80 DBD1-1414€64.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER DBD2-1212 Supapă de suflare 250 psi 1/2 inch NPT
€86.36 /unitate