Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER RCB-HU 160-175 Supapă pilot de descărcare 160-175 Psi | AD4FNW 41H774

CONRADER RCB-HU 160-175 Supapă pilot de descărcare 160-175 Psi

În stoc
Articol: AD4FNW Model: RCB-HU 160-175Crucea Ref: 41H774

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€43.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot de descărcare
(F) NPT Outlet1/4 în.
Material de bilăOţel inoxidabil
Material corpAlamă
Admisie1 / 4 "
Materialul butonuluiAlamă
Max. Temperatura de funcționare.350 F
Max. Temp.350 F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Intrare NPT1 / 8 "
O-RingViton
Outlet1 / 8 "
Adâncimea totală15 / 16 "
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală3.5 "
Domeniul de presiune160-175 PSI
scauneAlamă
Material de primăvarăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa pilot de descărcare Conrader RCB-HU 160-175 utilizează un semnal pneumatic (aer) pentru a acționa un alt dispozitiv conectat, cum ar fi un control al accelerației, care încetinește și accelerează un motor în sistemele cu aer comprimat. De asemenea, poate fi folosit pentru a deschide/închide o supapă de refulare pentru aerisirea aerului în atmosferă sau pentru a acționa descarcătoarele de admisie în capul compresorului conectat. Această supapă pilot de descărcare este ideală pentru reglarea ieșirii dispozitivului prin acționarea mecanismului de descărcare al supapei de admisie sau a mecanismului de descărcare al compresorului atunci când există o alimentare cu aer comprimat mai mare decât cererea.

Caracteristici:

  • Supapa pilot de descărcare Conrader RCB-HU 160-175 are un corp din alamă cu robinet pilot din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune.
  • Setarea maximă a acestei supape se referă la presiunea de descărcare (decuplare), în timp ce setarea minimă denotă presiunea de sarcină (închidere).
  • Are două șuruburi de reglare și două piulițe de blocare pentru a seta presiunea de încărcare și descărcare.
  • Această supapă pilot are un interval de presiune reglabil de la 160 la 175 psi.
  • Vine cu un filtru de admisie înlocuibil, prevenind intrarea contaminanților în dispozitivele conectate.
  • Această supapă funcționează la temperaturi cuprinse între -15 și 400 de grade F.
  • Are o intrare FNPT de 1/4 inch și o ieșire FNPT de 1/8 inch.

Accesorii compatibile:

  • Blocări cu control dublu: pârghia manuală de descărcare manuală a acestei supape pilot de descărcare poate fi înlocuită cu aceste blocări cu control dublu pentru comutarea între pornire/oprire și funcționare continuă a compresoarelor cu motor electric.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt diferitele utilizări ale acestei supape pilot de descărcare Conrader RCB-HU 160-175?

A.

  • Comenzi de accelerație pentru controlul turației motorului.
  • Supape de descărcare pentru reglarea unui compresor.
  • Supape de evacuare pentru eliminarea condensului din sisteme.
  • În mod normal deschide/închide supapele.
  • Supape navetă.

Î. Care sunt diferitele setări disponibile în această supapă pilot de descărcare Conrader RCB-HU 160-175?

A.

  • Presiunea reglată de descărcare se referă la punctul în care supapa acţionează dispozitivele de descărcare de admisie sau mecanismul de evacuare pentru evacuarea în atmosferă a compresorului.
  • Presiunea de reglare a sarcinii se referă la punctul în care supapa pilot de descărcare acţionează compresorul pentru a reporni producerea de aer comprimat.
  • Diferența se referă la intervalul de presiune dintre presiunile de încărcare și descărcare.

Î. Cum se reglează această supapă pilot de descărcare Conrader RCB-HU 160-175?

A.

  • Șurubul și piulița de reglare diferențială sunt sub șurubul și piulița de reglare a presiunii. Utilizatorii ar trebui să-și amintească locația înainte de ajustare.
  • Goliți aerul din sistem și verificați dispozitivul de siguranță. Slăbiți complet atât piulițele de blocare a diferențialului, cât și a presiunii și apoi rotiți ușor șurubul diferențialului în sensul acelor de ceasornic până se oprește.
  • Scoateți șurubul de reglare a presiunii de pe corpul supapei și apoi reinstalați-l rotindu-l cu două ture complete.
  • Reporniți compresorul și apoi creșteți presiunea pentru a ajunge la presiunea de sarcină dorită. Opriți compresorul.
  • Îndepărtați șurubul diferențial cu 1/3 de rotație în sens invers acelor de ceasornic pentru a permite acționarea dispozitivelor de descărcare ca în funcționarea normală. Strângeți piulița de blocare a diferenţialului.
  • După ce se atinge presiunea de sarcină dorită, rotiți încet șurubul de reglare a presiunii în sensul acelor de ceasornic. În timp ce rotiți supapa, ascultați cum se încarcă supapa. Va evacua aerul din partea superioară a corpului supapei și va emite un zgomot de șuierat. Odată ce aerul este evacuat din partea superioară a corpului supapei emitând un șuierat, strângeți contrapiulița de reglare a presiunii.

Variante de produs

ProdusModelAdmisieMax. Presiune de lucruOutletAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăDomeniul de presiunePreț
CONRADER RCB-HU 115-130 Supapă pilot de descărcare 115-130 Psi | AD4FNU 41H772 RCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI€43.87
CONRADER RCB-HU 135-150 Supapă pilot de descărcare 135-150 Psi | AD4FNV 41H773 RCB-HU 135-1501 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI€43.87
CONRADER RCL-HU 115-130 Supapă pilot de descărcare 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 135-150 Supapă pilot de descărcare 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 160-175 Supapă pilot de descărcare 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777 RCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER RCB-HU 160-175 Supapă pilot de descărcare 160-175 Psi
€43.87 /unitate