CONRADER RCL-HU 160-175 Supapă pilot de descărcare 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777

CONRADER Supapă pilot pentru descărcare RCL-HU 160-175 160-175 Psi

Articol: AD4FNZ Model: RCL-HU 160-175Crucea Ref: 41H777

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot de descărcare
(F) NPT Outlet1/4 în.
Material de bilăOţel inoxidabil
Material corpAlamă
Admisie3 / 8 "
Materialul butonuluiAlamă
Max. Temperatura de funcționare.350 F
Max. Temp.350 F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Intrare NPT1 / 8 "
O-RingViton
Outlet1 / 4 "
Adâncimea totală1.5 "
Inălțime totală4.25 "
Lungime totală4.25 "
Domeniul de presiune160-175 PSI
scauneAlamă
Material de primăvarăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama presetată (PSI) (160-175)

Variante de produs

ProdusModelAdmisieMax. Presiune de lucruOutletAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăDomeniul de presiunePreț
CONRADER RCB-HU 115-130 Supapă pilot de descărcare 115-130 Psi | AD4FNU 41H772 RCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI€43.87
CONRADER RCB-HU 135-150 Supapă pilot de descărcare 135-150 Psi | AD4FNV 41H773 RCB-HU 135-1501 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI€43.87
CONRADER RCB-HU 160-175 Supapă pilot de descărcare 160-175 Psi | AD4FNW 41H774 RCB-HU 160-1751 / 4 "175 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "160-175 PSI€43.87
CONRADER RCL-HU 115-130 Supapă pilot de descărcare 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 135-150 Supapă pilot de descărcare 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER Supapă pilot pentru descărcare RCL-HU 160-175 160-175 Psi