CONRADER RCL-HU95-125 Supapă pilot de înaltă presiune 95-125 | AA7GMN 15X946

CONRADER RCL-HU95-125 Supapă pilot de înaltă presiune 95-125

Articol: AA7GMN Model: RCL-HU95-125Crucea Ref: 15X946

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă pilot de înaltă presiune
(F) NPT Outlet1/4 în.
Material de bilăOţel inoxidabil
Material corpAlamă
Admisie3/8 (F) NPT
Max. Temperatura de funcționare.350 F
Max. Temp.350 F
Max. Presiune de lucru1200 PSI
Intrare NPT3 / 8 "
O-RingViton
Outlet1/4 (F) NPT
Adâncimea totală1-1/4 "
Inălțime totală4.25 "
Lungime totală2.5 "
Domeniul de presiune20 la 1200 PSI
Material de primăvarăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Corp din alamă (Y)
    • Dimensiuni (LXH) (inchi) (2-1/2 X 4-1/4)
    • Gama presetată (PSI) (95-125)

Variante de produs

ProdusModelPreț
CONRADER RCL-HU145-175 Supapă pilot de înaltă presiune 145-175 | AA7GMP 15X947 RCL-HU145-175-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER RCL-HU95-125 Supapă pilot de înaltă presiune 95-125