Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER SRH375-1/2-SS-300 Supapă de siguranță cu scaun dur 1/2 inch 300 Psi oțel inoxidabil | AA7GHW 15X860

CONRADER SRH375-1/2-SS-300 Supapă de siguranță scaun dur 1/2 inch 300 Psi oțel inoxidabil

În stoc
Element: AA7GHW Model: SRH375-1 / 2-SS-300Crucea Ref: 15X860
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
€185.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță aeriană
(M) Intrare NPT1/2 în.
MingeOţel
Material corpOţel inoxidabil
Max. Temp.400 F
Setare presetată (PSI)300
CFM nominal @ Presiunea setată575
PecetluiOţel
Spring17-7 SS
Tipul supapeiScaun tare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
CONRADER SRH250-SS-050 Supapă de siguranță scaun dur 1/4 inch 50 Psi oțel inoxidabil | AA7GGW 15X837 SRH250-SS-050€129.70
CONRADER SRH250-SS-060 Supapă de siguranță scaun dur 1/4 inch 60 Psi oțel inoxidabil | AA7GGX 15X838 SRH250-SS-060€129.70
CONRADER SRH250-SS-075 Supapă de siguranță scaun dur 1/4 inch 75 Psi oțel inoxidabil | AA7GGY 15X839 SRH250-SS-075€129.70
CONRADER SRH250-SS-100 Supapă de siguranță cu scaun dur 1/4 inch 100 Psi oțel inoxidabil | AA7GGZ 15X840 SRH250-SS-100€129.70
CONRADER SRH250-SS-125 Supapă de siguranță scaun dur 1/4 inch 125 Psi oțel inoxidabil | AA7GHA 15X841 SRH250-SS-125€129.70
CONRADER SRH250-SS-150 Supapă de siguranță cu scaun dur 1/4 inch 150 Psi oțel inoxidabil | AA7GHB 15X842 SRH250-SS-150€127.11
CONRADER SRH250-SS-175 Supapă de siguranță scaun dur 1/4 inch 175 Psi oțel inoxidabil | AA7GHC 15X843 SRH250-SS-175€124.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER SRH375-1/2-SS-300 Supapă de siguranță scaun dur 1/2 inch 300 Psi oțel inoxidabil
€185.29 /unitate