Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER SRV530-1/2-050 Supapă de siguranță Scaun moale 1/2 inch 50 Psi | AA7GKZ 15X910

CONRADER SRV530-1/2-050 Supapă de siguranță Scaun moale 1/2 inch 50 Psi

În stoc
Articol: AA7GKZ Model: SRV530-1 / 2-050Crucea Ref: 15X910
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
€81.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță aeriană
(M) Intrare NPT1/2 în.
Material corpAlamă
Max. Temp.250 F
Setare presetată (PSI)50
CFM nominal @ Presiunea setată233
Pecetluisilicon
Spring17-7 SS
Tipul supapeiScaun moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMax. Temp.PecetluiPreț
CONRADER SRV530-3/4-V-SS-050 Supapă de siguranță Scaun moale 3/4 inch 50 Psi Oțel inoxidabil | AA7GKA 15X887 SRV530-3 / 4-V-SS-050Oţel inoxidabil400 FViton€238.65
CONRADER SRV530-3/4-V-SS-060 Supapă de siguranță Scaun moale 3/4 inch 60 Psi Oțel inoxidabil | AA7GKB 15X888 SRV530-3 / 4-V-SS-060Oţel inoxidabil400 FViton€238.65
CONRADER SRV530-3/4-V-SS-075 Supapă de siguranță Scaun moale 3/4 inch 75 Psi Oțel inoxidabil | AA7GKC 15X889 SRV530-3 / 4-V-SS-075Oţel inoxidabil400 FViton€233.87
CONRADER SRV530-3/4-V-SS-100 Supapă de siguranță Scaun moale 3/4in 100 Psi Oțel inoxidabil | AA7GKD 15X890 SRV530-3 / 4-V-SS-100Oţel inoxidabil400 FViton€233.87
CONRADER SRV530-3/4-V-SS-125 Supapă de siguranță Scaun moale 3/4in 125 Psi Oțel inoxidabil | AA7GKE 15X891 SRV530-3 / 4-V-SS-125Oţel inoxidabil400 FViton€233.87
CONRADER SRV530-3/4-V-SS-150 Supapă de siguranță Scaun moale 3/4in 150 Psi Oțel inoxidabil | AA7GKF 15X892 SRV530-3 / 4-V-SS-150Oţel inoxidabil400 FViton€233.87
CONRADER SRV530-3/4-V-SS-175 Supapă de siguranță Scaun moale 3/4in 175 Psi Oțel inoxidabil | AA7GKG 15X893 SRV530-3 / 4-V-SS-175Oţel inoxidabil400 FViton€238.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER SRV530-1/2-050 Supapă de siguranță Scaun moale 1/2 inch 50 Psi
€81.20 /unitate