SPEEDAIRE Tambure cu furtun


Tamburele de furtun de aer/apă Speedaire sunt folosite pentru a stoca furtunuri care furnizează aer sau apă la unelte pneumatice, pulverizatoare și alte sisteme de aer sau apă sub presiune.

Filtru
Rulmenti: Lubrifiat permanent , Constructie: Armat , Max. Temp. Interval (F): 210 grade F
StilModelFurtun în interiorul Dia.CuloriTipul de unitateLungimea furtunuluiMaterial furtunMaterial carcasăZăvorLungimePreț (ex. TVA)
A
2CUB8
1 / 2 "-Întoarcerea primăverii75ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€832.72
B
2CUA9
1 / 2 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€528.02
C
2CUD4
1 / 2 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciucOţel inoxidabilRezistent la vibrații, autoblocant-€919.08
D
6WA74
1 / 2 "-Întoarcerea primăverii100ftCauciuc---€974.81
E
6WA72
1 / 2 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc---€566.96
E
6WA73
1 / 2 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc---€388.11
F
6WA77
1 / 2 "-Manivelă200ft---20 1 / 6 "€359.50
G
2CUC9
1 / 2 "-Întoarcerea primăverii40ftPVCPolipropilenăRezistent la vibrații, autoblocant-€257.20
H
2CUD6
1 / 4 "-Întoarcerea primăverii20ftPoliuretan cu armătură împletităPolipropilenă--€104.45
I
2CUA3
1 / 4 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€299.19
E
6WA69
1 / 4 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc---€264.65
D
6WA75
3 / 4 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc---€937.58
F
4UKX4
3 / 4 "NegruManivelă120ft---20 "€448.95
A
2CUC1
3 / 4 "-Întoarcerea primăverii75ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€1,087.52
E
6WA71
3 / 8 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc---€348.83
J
2CUC5
3 / 8 "Corp verde, furtun negruManivelă50ftCauciuc--18 "€253.34
I
2CUA5
3 / 8 "-Întoarcerea primăverii35ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€226.26
K
4UKX5
3 / 8 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc-Blocarea-€456.13
I
2CUA7
3 / 8 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€297.33
A
2CUB6
3 / 8 "-Întoarcerea primăverii100ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€1,021.34
G
2CUC7
3 / 8 "-Întoarcerea primăverii50ftPVCPolipropilenăRezistent la vibrații, autoblocant-€252.77
L
2VDF1
3 / 8 "-Întoarcerea primăverii50ftPolimer hibrid cu împletitură din poliester-Primăvară încărcată-€414.44
M
6WA70
3 / 8 "-Întoarcerea primăverii35ftCauciuc---€305.60

DESCRIERE

  • Aceste mulinete pentru furtun aer/apă sunt mulinete cu retur cu arc, numite și mulinete auto-retractabile, acţionate cu arc sau bobine cu arc, deoarece retrag furtunul pe bobină fără o sursă de alimentare externă.
  • Se montează pe podea, perete sau tavan și includ un braț de ghidare reglabil.

Întrebări Frecvente

Aceste bobine pot găzdui furtunuri de diferite dimensiuni?

Da, pot găzdui furtunuri de dimensiuni cuprinse între 20 și 100 de picioare.

Câtă temperatură pot suporta aceste tambururi de furtun?

Tamburele de furtun Speedaire pot suporta o temperatură maximă de 210 grade F.

Tamburele de furtun cu retur cu arc Speedaire au mecanism de blocare?

Aceste unități includ un clichet de blocare și un clichet care se blochează în poziție odată ce furtunul a fost tras la lungimea dorită. Prin tragerea furtunului în afară, clichetul este eliberat și furtunul poate fi apoi bobinat pe tambur.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?