Tambur pentru furtun SPEEDAIRE 4UKX5, 3/8 inch, furtun 50 ft, 300 psi | AD9RYP

SPEEDAIRE Tambur pentru furtun 4UKX5, 3/8 inch, furtun 50 ft, 300 psi

În stoc
Articol: AD9RYP Model: 4UKX5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€456.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului3/8 "(F) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunCauciuc
Ieșire furtun (In.)3/8 "(M) NPT
ZăvorBlocarea
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.210 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală22 "
Lungime totală20 "
Lățimea totală9"
Admisia mulinetei3/8 "(F) NPT
Tipul de etanșareBNR
Material pivotantCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.78
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)52.83
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tambur pentru furtun rezistent, cu retur cu arc, ideal pentru utilizare în aplicații ușoare de joasă presiune
    • Baza și brațele din oțel de înaltă calitate
    • Clichet de blocare
    • Zăvor autoblocant, fără vibrații
    • Arc intern pentru derularea automată a furtunului
    • Vine cu un furtun de cauciuc lung de 50 ft

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.CuloriTipul de unitateLungimea furtunuluiMaterial furtunMaterial carcasăZăvorLungimePreț
SPEEDAIRE 2CUA3 Tambur pentru furtun 1/4 inch 50 picioare 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€305.08
Tambur pentru furtun SPEEDAIRE 2CUA5 3/8 inch 35 picioare 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Întoarcerea primăverii35ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€226.26
SPEEDAIRE 2CUA7 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€297.33
SPEEDAIRE 2CUA9 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare 300 Psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€528.02
Tambur pentru furtun SPEEDAIRE 2CUB6 3/8 inch 100 picioare 300 Psi | AB9FGG 2CUB63 / 8 "-Întoarcerea primăverii100ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€1,023.32
SPEEDAIRE 2CUB8 Tambur pentru furtun 1/2 inch 75 picioare 300 Psi | AB9FGH 2CUB81 / 2 "-Întoarcerea primăverii75ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€832.72
SPEEDAIRE 2CUC1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare 300 Psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Întoarcerea primăverii75ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€1,087.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Tambur pentru furtun 4UKX5, 3/8 inch, furtun 50 ft, 300 psi
€456.12 /unitate