SPEEDAIRE 2CUC1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare 300 Psi | AB9FGJ

SPEEDAIRE 2CUC1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare 300 Psi

În stoc
Element: AB9FGJ Model: 2CUC1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,087.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
finalizareaAcoperit
Capetele furtunului3/4 "(F) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului75ft
Material furtunCauciuc
Ieșire furtun (In.)3/4 "(M) NPT
ZăvorRezistent la vibrații, autoblocant
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.210 grade F
MontarePodea
Inălțime totală27 "
Lungime totală26.187 "
Lățimea totală12 "
Admisia mulinetei3/4 "(F) NPT
Tipul de etanșareBuna N
Material pivotantCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.7
Înălțimea navei (cm)80.52
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)70.1
Codul HS8479899899
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.CuloriTipul de unitateLungimea furtunuluiMaterial furtunMaterial carcasăZăvorLungimePreț
SPEEDAIRE 2CUA3 Tambur pentru furtun 1/4 inch 50 picioare 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€299.18
Tambur pentru furtun SPEEDAIRE 2CUA5 3/8 inch 35 picioare 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Întoarcerea primăverii35ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€226.26
SPEEDAIRE 2CUA7 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€297.33
SPEEDAIRE 2CUA9 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare 300 Psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€528.02
Tambur pentru furtun SPEEDAIRE 2CUB6 3/8 inch 100 picioare 300 Psi | AB9FGG 2CUB63 / 8 "-Întoarcerea primăverii100ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€1,021.34
SPEEDAIRE 2CUB8 Tambur pentru furtun 1/2 inch 75 picioare 300 Psi | AB9FGH 2CUB81 / 2 "-Întoarcerea primăverii75ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€832.72
SPEEDAIRE 2CUC5 Tambur pentru furtun Manivela 1/4 Intrare 1/4 Ieșire | AB9FGL 2CUC53 / 8 "Corp verde, furtun negruManivelă50ftCauciuc--18 "€253.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2CUC1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare 300 Psi
€1,087.51 /unitate