DWYER INSTRUMENTS Termometre bimetalice clip-serie CBT


Filtru
Precizie: -/+ 2% , Temp. Gamă: 15 de grade. la 300 de grade. F , Material carcasa: Oţel inoxidabil , Tip de caz: Sigilat ermetic , Locația conexiunii: înapoi , Nota: Nota 300, Nota 304 , Material carcasă: Oţel inoxidabil , Material lentile: Sticlă , Rezoluție: 2 grade , Element sensibil: Bimetal , Diametrul tijei: 1 / 4 " , Material tijă: Oţel inoxidabil , Materiale umede: Oţel inoxidabil
StilModelDimensiunea cadranuluiLungimea tijeiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
CBT178031
1 3 / 4 "8"25 ° până la 125 ° F€170.56
A
CBT178052
1 3 / 4 "8"-10 ° la 110 ° C€174.23
A
CBT175071
1 3 / 4 "5"50 ° până la 500 ° F€172.34
A
CBT175052
1 3 / 4 "5"-10 ° la 110 ° C€164.86
A
CBT1780111
1 3 / 4 "8"0 ° până la 140 ° F€182.14
A
CBT1780131
1 3 / 4 "8"0 ° până la 220 ° F€178.30
A
CBT178061
1 3 / 4 "8"50 ° până la 300 ° F€170.56
A
CBT178071
1 3 / 4 "8"50 ° până la 500 ° F€172.34
A
CBT178081
1 3 / 4 "8"150 ° până la 750 ° F€178.30
A
CBT175041
1 3 / 4 "5"-40° până la 160° F€185.51
A
CBT175051
1 3 / 4 "5"0 ° până la 250 ° F€170.56
A
CBT1750111
1 3 / 4 "5"0 ° până la 140 ° F€170.56
A
CBT1750131
1 3 / 4 "5"0 ° până la 220 ° F€170.56
A
CBT175031
1 3 / 4 "5"25 ° până la 125 ° F€164.86
A
CBT1750121
1 3 / 4 "5"50 ° până la 400 ° F€170.56
A
CBT175081
1 3 / 4 "5"150 ° până la 750 ° F€174.23
A
CBT178041
1 3 / 4 "8"-40° până la 160° F€324.93
A
CBT1780101
1 3 / 4 "8"0 ° până la 180 ° F€172.82
A
CBT175061
1 3 / 4 "5"50 ° până la 300 ° F€180.67
A
CBT1780121
1 3 / 4 "8"50 ° până la 400 ° F€164.86
A
CBT1750101
1 3 / 4 "5"0 ° până la 180 ° F€174.09
A
CBT178051
1 3 / 4 "8"0 ° până la 250 ° F€182.14
A
CBT280101
2"8"0 ° până la 180 ° F€406.32
A
CBT28041
2"8"-40° până la 160° F€425.51
A
CBT25041
2"5"-40° până la 160° F€334.70
A
CBT250101
2"5"0 ° până la 180 ° F€319.61
A
CBT25051
2"5"0 ° până la 250 ° F€247.19
A
CBT25061
2"5"50 ° până la 300 ° F-
RFQ
A
CBT25071
2"5"50 ° până la 500 ° F€334.70
A
CBT25052
2"5"-10 ° la 110 ° C€337.13
A
CBT280111
2"8"0 ° până la 140 ° F€401.53
A
CBT280131
2"8"0 ° până la 220 ° F€406.32
A
CBT28052
2"8"-10 ° la 110 ° C€425.51
A
CBT28061
2"8"50 ° până la 300 ° F€316.99
A
CBT28051
2"8"0 ° până la 250 ° F€425.51
A
CBT25081
2"5"150 ° până la 750 ° F€404.89
A
CBT28031
2"8"25 ° până la 125 ° F€316.99
A
CBT25031
2"5"25 ° până la 125 ° F€319.61
A
CBT250131
2"5"0 ° până la 220 ° F€319.61
A
CBT28081
2"8"150 ° până la 750 ° F€425.51
A
CBT28071
2"8"50 ° până la 500 ° F€316.99
A
CBT280121
2"8"50 ° până la 400 ° F€425.51
A
CBT250121
2"5"50 ° până la 400 ° F€319.61
A
CBT250111
2"5"0 ° până la 140 ° F€334.70
A
CBT38051
3"8"0 ° până la 250 ° F€438.64
A
CBT380101
3"8"0 ° până la 180 ° F€457.24
A
CBT38041
3"8"-40° până la 160° F€457.24
A
CBT38081
3"8"150 ° până la 750 ° F-
RFQ
A
CBT380121
3"8"50 ° până la 400 ° F€356.68
A
CBT38031
3"8"25 ° până la 125 ° F€447.96
A
CBT380131
3"8"0 ° până la 220 ° F€356.68
A
CBT380111
3"8"0 ° până la 140 ° F€466.96
A
CBT38061
3"8"50 ° până la 300 ° F€342.16
A
CBT38052
3"8"-10 ° la 110 ° C€356.68
A
CBT38071
3"8"50 ° până la 500 ° F€342.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?