Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS CBT1780131 Termometru cu cadran cu clips, bimetal, cadran de 1-3/4 inchi, tijă de 8 inchi, interval de la 0 la 220 grade F | AB3RKN 1UZL3

DWYER INSTRUMENTS CBT1780131 Termometru cu cadran cu clips, bimetal, cadran de 1-3/4 inch, tijă de 8 inchi, interval de la 0 la 220 grade F

În stoc
Articol: AB3RKN Model: CBT1780131Crucea Ref: 1UZL3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€178.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru Clip On Dial
Acuratete-/+ 2%
CazSigilat ermetic
Tip de cazSigilat ermetic
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea cadranului1 3 / 4 "
CalitateNota 300, Nota 304
Material carcasăOţel inoxidabil
Material LensSticlă
Rezoluţie2 grade
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei8"
Temp. Gamă0 de grade. la 220 de grade. F
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluiLungimea tijeiTemp. GamăPreț
DWYER INSTRUMENTS CBT175041 Termometru cu cadran cu clips, bimetal, tijă de 5 inchi, interval de -40 până la 160 grade F | AB3RJY 1UZJ7 CBT1750411 3 / 4 "5"-40 Deg. până la 160 de grade. F€185.51
DWYER INSTRUMENTS CBT1750111 Termometru cu cadran cu clips, bimetal, cadran de 1-3/4 inchi, tijă de 5 inchi, interval de la 0 la 140 grade F | AB3RJZ 1UZJ8 CBT17501111 3 / 4 "5"0 de grade. la 140 de grade. F€170.56
DWYER INSTRUMENTS CBT1750101 Termometru cu cadran cu clips, bimetal, cadran de 1-3/4 inchi, tijă de 5 inchi, interval de la 0 la 180 grade F | AB3RKA 1UZJ9 CBT17501011 3 / 4 "5"0 de grade. la 180 de grade. F€174.09
DWYER INSTRUMENTS CBT1750131 Termometru cu cadran cu clips, bimetal, cadran de 1-3/4 inchi, tijă de 5 inchi, interval de la 0 la 220 grade F | AB3RKB 1UZK1 CBT17501311 3 / 4 "5"0 de grade. la 220 de grade. F€170.56
DWYER INSTRUMENTS CBT175051 Termometru cu cadran cu clips, bimetal, cadran de 1-3/4 inch, tijă de 5 inchi, interval de la 0 la 250 grade F | AB3RKC 1UZK2 CBT1750511 3 / 4 "5"0 de grade. la 250 de grade. F€170.56
DWYER INSTRUMENTS CBT175031 Termometru cu cadran cu clips, bimetal, cadran de 1-3/4 inchi, tijă de 5 inchi, interval de 25 până la 125 grade F | AB3RKD 1UZK3 CBT1750311 3 / 4 "5"25 de grade. la 125 de grade. F€164.86
DWYER INSTRUMENTS CBT175061 Termometru cu cadran cu clips, bimetal, cadran de 1-3/4 inchi, tijă de 5 inchi, interval de 50 până la 300 de grade F | AB3RKE 1UZK4 CBT1750611 3 / 4 "5"50 de grade. la 300 de grade. F€180.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS CBT1780131 Termometru cu cadran cu clips, bimetal, cadran de 1-3/4 inch, tijă de 8 inchi, interval de la 0 la 220 grade F
€178.29 /unitate