Tambur pentru furtun SPEEDAIRE 4UKX4 3/4 inch ID x 120 picioare 1000 Psi | AD9RYN

SPEEDAIRE Tambur pentru furtun 4UKX4 3/4 inch ID x 120 picioare 1000 Psi

În stoc
Articol: AD9RYN Model: 4UKX4

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€478.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
CuloriNegru
Tipul de unitateManivelă
finalizareaPudră acoperită
Înălţime20 "
ID-ul furtunuluiN
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului120ft
Ieșire furtun (In.)3/4 "(F) NPT
Lungime20 "
Max. Evaluare presiune1000 psi
Max. Temp. Gama (F)210 grade F
MontarePodea, perete, bancă, camion
Admisia mulinetei3/4 "(F) NPT
Tipul de etanșareBNR
Material pivotantCupru
TipRezistent, apă / ulei
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.88
Înălțimea navei (cm)53.09
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)52.83
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.CuloriTipul de unitateLungimea furtunuluiMaterial furtunMaterial carcasăZăvorLungimePreț
SPEEDAIRE 2CUA3 Tambur pentru furtun 1/4 inch 50 picioare 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€305.08
Tambur pentru furtun SPEEDAIRE 2CUA5 3/8 inch 35 picioare 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Întoarcerea primăverii35ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€226.26
SPEEDAIRE 2CUA7 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€297.33
SPEEDAIRE 2CUA9 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare 300 Psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Întoarcerea primăverii50ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€528.02
Tambur pentru furtun SPEEDAIRE 2CUB6 3/8 inch 100 picioare 300 Psi | AB9FGG 2CUB63 / 8 "-Întoarcerea primăverii100ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€1,023.32
SPEEDAIRE 2CUB8 Tambur pentru furtun 1/2 inch 75 picioare 300 Psi | AB9FGH 2CUB81 / 2 "-Întoarcerea primăverii75ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€832.72
SPEEDAIRE 2CUC1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare 300 Psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Întoarcerea primăverii75ftCauciuc-Rezistent la vibrații, autoblocant-€1,087.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Tambur pentru furtun 4UKX4 3/4 inch ID x 120 picioare 1000 Psi
€478.23 /unitate