Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Adaptor tată 3/4 x 1/2 inch Npt x Tub | AD7GVW 4EHG8

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Adaptor tată 3/4 x 1/2 inch Npt x tub

În stoc
Articol: AD7GVW Model: 0442-00-0913-00Crucea Ref: 4EHG8
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
€101.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
ConexiuneCompresie PE x MNPT
Lungime2.83 "
MaterialOţel
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-40 Până la 120 F.
Dimensiune de filet3 / 4-14 "
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipDrept
WOG PSI @ 150 F125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiDimensiune de filetPreț
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0912-00 Adaptor tată 1/2 x 1/2 inch Npt x Tub | AD7GVV 4EHG7 0442-00-0912-003.3 "1 / 2 "1 / 2-14 "€140.46
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Adaptor tată 1 x 1/2 inch Npt x tub | AD7GVX 4EHG9 0442-00-0914-002.95 "1"1.5 "€156.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Adaptor tată 3/4 x 1/2 inch Npt x tub
€101.07 /unitate