Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONTINENTAL 20350328 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 3/4 inch, lungime furtun de 14 ft, 50 PSI, nitril, nitril | CR2KPC 56FE11

CONTINENTAL 20350328 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 3/4 inch, lungime furtun de 14 ft, 50 PSI, nitril, nitril

În stoc
Articol: CR2KPC Model: 20350328Crucea Ref: 56FE11
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
€94.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
CONTINENTAL 20352084 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 1 inch, lungime furtun de 10 ft, 50 PSI | CR2KNU 56FE17 20352084€141.44
CONTINENTAL 20316243 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 1 inch, lungime furtun de 10 ft, 50 PSI, nitril | CR2KNV 56FE08 20316243€74.35
CONTINENTAL 20028753 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 1 inch, lungime furtun de 14 ft, 50 PSI | CR2KNW 56FE07 20028753€87.24
CONTINENTAL 20352086 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 1 inch, lungime furtun de 17 ft, 50 PSI, nitril | CR2KNX 56FE18 20352086€214.10
CONTINENTAL 20352083 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 1 inch, lungime furtun de 8 ft, 50 PSI | CR2KNY 56FE16 20352083€132.47
CONTINENTAL 20350360 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 3/4 inch, lungime furtun de 10 ft, 50 PSI | CR2KNZ 56FE13 20350360€82.95
CONTINENTAL 20316245 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 3/4 inch, lungime furtun de 10 ft, 50 PSI, nitril | CR2KPA 56FE04 20316245€57.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTINENTAL 20350328 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 3/4 inch, lungime furtun de 14 ft, 50 PSI, nitril, nitril
€94.89 /unitate