Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONTINENTAL 20351161 Gasoline Hose, 3/4 Inch Hose Inside Dia, 17 ft Hose Length, 50 PSI | CR2KPD 56FE14

CONTINENTAL 20351161 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 3/4 inch, lungime a furtunului de 17 ft, 50 PSI

În stoc
Articol: CR2KPD Model: 20351161Crucea Ref: 56FE14

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€112.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
CONTINENTAL 20352084 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 1 inch, lungime furtun de 10 ft, 50 PSI | CR2KNU 56FE17 20352084€141.44
CONTINENTAL 20316243 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 1 inch, lungime furtun de 10 ft, 50 PSI, nitril | CR2KNV 56FE08 20316243€74.35
CONTINENTAL 20028753 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 1 inch, lungime furtun de 14 ft, 50 PSI | CR2KNW 56FE07 20028753€87.24
CONTINENTAL 20352086 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 1 inch, lungime furtun de 17 ft, 50 PSI, nitril | CR2KNX 56FE18 20352086€214.10
CONTINENTAL 20352083 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 1 inch, lungime furtun de 8 ft, 50 PSI | CR2KNY 56FE16 20352083€132.47
CONTINENTAL 20350360 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 3/4 inch, lungime furtun de 10 ft, 50 PSI | CR2KNZ 56FE13 20350360€82.95
CONTINENTAL 20316245 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 3/4 inch, lungime furtun de 10 ft, 50 PSI, nitril | CR2KPA 56FE04 20316245€57.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTINENTAL 20351161 Furtun de benzină, diametru interior al furtunului de 3/4 inch, lungime a furtunului de 17 ft, 50 PSI
€112.97 /unitate