Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONTROL COMPANY 3386 Pompă de dozare 0.4 până la 85 Ml/min. 18 Psi | AC9WLG 3KYX5

CONTROL COMPANY 3386 Pompă de dozare 0.4 până la 85 Ml/min. 18 Psi

În stoc
Articol: AC9WLG Model: 3386Crucea Ref: 3KYX5
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
€618.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material corpPolipropilenă
Înălţime4.75 "
Lungime6.625 "
Max. curgere85 ml / minut
Max. Debit85mL / min.
Presiune maximă18 psi
Max. Viscozitate50,000 CPS
Min. Debit0.4 ml / minut
CP motor1/64
RPM motor120
Tip pompăperistaltic
reproductibilitatea10%
AutoamorsareDa
Lift de aspirație32 ft.
Materialul tubuluisilicon
Reduceți raportul10:1
TipViteza variabila
Voltaj115
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.16
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8413190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Contacte fluide Doar tubulatura pentru pompare fără contaminare. Se inversează la atingerea unui comutator pentru ușurință în tubulatura de scurgere

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTROL COMPANY 3386 Pompă de dozare 0.4 până la 85 Ml/min. 18 Psi
€618.50 /unitate