Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE CONTROL ST25-0A045 Supapă de siguranță pneumatică, scaun moale, intrare MNPT de 1/4 inch, alamă, oțel inoxidabil | CR2LWD 803HG7

CDI CONTROL DEVICES ST25-0A045 Supapă de siguranță pneumatică, scaun moale, intrare MNPT de 1/4 inch, alamă, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CR2LWD Model: ST25-0A045Crucea Ref: 803HG7

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€10.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de siguranta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
DISPOZITIVE DE CONTROL SA25-1L175 Valve de aer, scaun dur, admisie 1/4 inch Npt, 175 PSI | CR2LQQ 38A011 SA25-1L175Supapă€17.50
DISPOZITIVE DE CONTROL SA25-1A325 Valve de aer, scaun dur, admisie 1/4 inch Npt, 325 PSI | CR2LQR 38A008 SA25-1A325Supapă€16.69
DISPOZITIVE DE CONTROL SB50-0A025 Valve de aer, scaun moale, admisie 1/2 inch Npt, 25 PSI | CR2LQT 38A013 SB50-0A025Supapă€107.07
DISPOZITIVE DE CONTROL ST25-1A110 SValve de aer, scaun moale, admisie 1/4 inch Npt, 110 PSI | CR2LQU 38A055 ST25-1A110Supapă€15.61
DISPOZITIVE DE CONTROL ST25-1A115 Valve de aer, scaun moale, admisie 1/4 inch Npt, 115 PSI | CR2LQV 36Z971 ST25-1A115Supapă€13.81
DISPOZITIVE DE CONTROL ST25-0A150 Valve de aer, scaun moale, admisie Npt de 1/4 inch, 150 PSI | CR2LQW 38A037 ST25-0A150Supapă€13.61
DISPOZITIVE DE CONTROL ST25-1A165 Valve de aer, scaun moale, admisie 1/4 inch Npt, 165 PSI | CR2LQX 38A056 ST25-1A165Supapă€13.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES ST25-0A045 Supapă de siguranță pneumatică, scaun moale, intrare MNPT de 1/4 inch, alamă, oțel inoxidabil
€10.89 /unitate