Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COOPER ATKINS W812 Foarfece de uz casnic rosu 8 1/2 inch lungime | AF3YJY 8FAC1

COOPER ATKINS W812 Foarfece de uz casnic Roșu 8 1/2 inch Lungime

În stoc
Element: AF3YJY Model: W812Crucea Ref: 8FAC1
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
€16.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScissors
ReglabilDa
Marginea lameiDrept
Materialul lameiOţel inoxidabil
Tăierea muchieiCuţit
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerInel de prindere a pernei și arc mărit
Manipulați materialulPolipropilenă
Stilul mâneruluiDrept
Tip mânerPârghie ridicată
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Lungimea tăierii3.5 "
Lungime totală8.5 "
Tipul punctuluiAscuţit
Aplicație primarămultifuncțională
Forma vârfuluiAscuţit
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8213009000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipReglabilMarginea lameiManipulați culoareaDesign mânerManipulați materialulTip mânerLungimea tăieriiPreț
COOPER ATKINS W8TA Foarfece pentru demontare Negru 8 1/2 inch Lungime | AF4DQA 8RUW3 W8TAA dezasamblaNuzimțatăNegruInel și arc măritPolipropilenăPârghie ridicată4"€21.22
COOPER ATKINS WEZSNIP Foarfecă utilitare roșu/negru 8 1/2 inch lungime | AF4KXV 8ZHH6 WEZSNIPUtilitateNurotunjitRoșu / negruCushion Grip curbatGrip de pernăCo-moldat4"€30.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COOPER ATKINS W812 Foarfece de uz casnic Roșu 8 1/2 inch Lungime
€16.99 /unitate