Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COOPER B-LINE B1516S Colier de fixare Șa dintr-o bucată 1 inch Emt | AD9FMN 4RHF8

COOPER B-LINE B1516S Strut Clem One Piece Sau 1 inch Emt

În stoc
Articol: AD9FMN Model: B1516SCrucea Ref: 4RHF8
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
€8.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru conducte de canal
Gama de cabluri. 75-1.05
CuloriSilver
Dimensiunea conductei1"
Adâncime1.4 "
Dimensiunea EMT1 In.
finalizareaPre-galvanizat
MaterialOţel
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)3/4
Grosimea oțelului0.074 In.
Dimensiune de filet1 / 4-20 UNC
TipSa de o bucată
Lăţime1.36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluriDimensiunea conducteiAdâncimeTipLăţimePreț
COOPER B-LINE B1516 Colier Strut Strut dintr-o bucată 1 Inch Emt | AD9FMM 4RHF7 B1516-1"1.4 "One Piece Strut1.36 "€6.72
COOPER B-LINE B1524S Colier de fixare Șa dintr-o bucată 1 1/2 inch Emt | AD9FMP 4RHG2 B1524S1.375-1.661-1/2 "1.4 "Sa de o bucată1.96 "€9.10
COOPER B-LINE B1548S Colier de fixare Şa dintr-o bucată Conduit de 3 inchi | AD9FMQ 4RHG5 B1548S3.25-3.53"0.75 "Sa de o bucată3.73 "€21.28
COOPER B-LINE B1564S Colier de fixare Şa dintr-o bucată Conduit de 4 inchi | AD9FMR 4RHG6 B1564S4.25-4.54"0.75 "Sa de o bucată4.69 "€27.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COOPER B-LINE B1516S Strut Clem One Piece Sau 1 inch Emt
€8.08 /unitate