Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COOPER B-LINE B1548S Colier de fixare Şa dintr-o bucată Conduit de 3 inchi | AD9FMQ 4RHG5

COOPER B-LINE B1548S Colier de fixare Şa dintr-o bucată Conduit de 3 inci

În stoc
Element: AD9FMQ Model: B1548SCrucea Ref: 4RHG5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€21.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru conducte de canal
Gama de cabluri3.25-3.5
CuloriSilver
Dimensiunea conductei3"
Adâncime0.75 "
Dimensiunea EMT3 In.
finalizareaPre-galvanizat
MaterialOţel
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)3
Grosimea oțelului0.104 In.
Dimensiune de filet1 / 4-20 UNC
TipSa de o bucată
Lăţime3.73 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluriDimensiunea conducteiAdâncimeTipLăţimePreț
COOPER B-LINE B1516 Colier Strut Strut dintr-o bucată 1 Inch Emt | AD9FMM 4RHF7 B1516-1"1.4 "One Piece Strut1.36 "€6.72
COOPER B-LINE B1516S Colier de fixare Șa dintr-o bucată 1 inch Emt | AD9FMN 4RHF8 B1516S. 75-1.051"1.4 "Sa de o bucată1.36 "€8.08
COOPER B-LINE B1524S Colier de fixare Șa dintr-o bucată 1 1/2 inch Emt | AD9FMP 4RHG2 B1524S1.375-1.661-1/2 "1.4 "Sa de o bucată1.96 "€9.10
COOPER B-LINE B1564S Colier de fixare Şa dintr-o bucată Conduit de 4 inchi | AD9FMR 4RHG6 B1564S4.25-4.54"0.75 "Sa de o bucată4.69 "€27.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COOPER B-LINE B1548S Colier de fixare Şa dintr-o bucată Conduit de 3 inci
€21.28 /unitate