Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CORBIN CK4457 GWC 630 Setul de încuietori pentru mânerul ușii Depozit rotund | AC6AVF 32J293

CORBIN CK4457 GWC 630 Setul de încuietori pentru mânerul ușii Depozit rotund

În stoc
Element: AC6AVF Model: CK4457 GWC 630Crucea Ref: 32J293
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
€396.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2.75 "
finalizareaOțel inoxidabil satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieMagazie
Calitate2
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayL4
Materialul butonuluiAlamă forjată / bronz / oțel inoxidabil / oțel
Tipul locațieiApartamente, birouri, hoteluri, proprietăți multifamiliale
Funcția LocksetMagazie
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Tip de grevăLovitura de buze curbată
StilRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePreț
CORBIN CK4451 GWC 630 Set de încuietori pentru mâner rotund satinat | AC6AVB 32J289 CK4451 GWC 630Intrare€396.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CORBIN CK4457 GWC 630 Setul de încuietori pentru mânerul ușii Depozit rotund
€396.13 /unitate