COTTERMAN 5009R2632A6E20B4G1C1P6 Platformă asamblată pentru scară rulantă cu balustradă 90 inci înălțime | AB6CLQ 20Z404

COTTERMAN 5009R2632A6E20B4G1C1P6 Platformă cu balustradă asamblată scară rulantă, înălțime de 90 inchi

Element: AB6CLQ Model: 5009R2632A6E20B4G1C1P6Crucea Ref: 20Z404
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,793.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționarePedala de picior
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Adâncimea bazei75 "
Lățimea bazei32 "
Latimea de Jos32 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei30 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași9
Inălțime totală120 "
Adâncimea platformei20 "
Înălțimea platformei90 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 107.05
Înălțimea navei (cm)304.8
Lungimea navei (cm)195.58
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiLățimea bazeiLatimea de JosNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
COTTERMAN 5006R2630A6E20B4G1C1P6 Platformă cu balustradă asamblată scară rulantă, înălțime de 60 inchi | AB6CLM 20Z401 5006R2630A6E20B4G1C1P656 "30 "30 "690 "60 "€1,697.94
RFQ
COTTERMAN 5007R2630A6E20B4G1C1P6 Platformă cu balustradă asamblată scară rulantă, înălțime de 70 inchi | AB6CLN 20Z402 5007R2630A6E20B4G1C1P663 "30 "30 "7100 "70 "€2,137.07
RFQ
COTTERMAN 5008R2632A6E20B4G1C1P6 Platformă asamblată pentru scară rulantă cu balustradă, înălțime de 80 de inci | AB6CLP 20Z403 5008R2632A6E20B4G1C1P668 "32 "32 "8110 "80 "€2,193.86
RFQ
COTTERMAN 5010R2632A6E20B4G1C1P6 Platformă asamblată pentru scară rulantă cu balustradă 100 inci înălțime | AB6CLR 20Z405 5010R2632A6E20B4G1C1P683 "32 "32 "10130 "100 "€2,418.94
RFQ
COTTERMAN 5011R2632A6E20B4G1C1P6 Platformă cu balustradă asamblată scară rulantă, înălțime de 110 inchi | AB6CLT 20Z406 5011R2632A6E20B4G1C1P688 "32 "32 "11140 "110 "€2,580.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 5009R2632A6E20B4G1C1P6 Platformă cu balustradă asamblată scară rulantă, înălțime de 90 inchi
€2,793.02 /unitate