COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Scară transversală 350 lb. 90 inch H oțel | AB6CMF 20Z418

COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Scară transversală 350 lb. 90 inch H oțel

Articol: AB6CMF Model: 6PC36A3B1C1P6Crucea Ref: 20Z418
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,790.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrossover Scara
Lățimea bazei26 "
Latimea de Jos26 "
CuloriGri
finalizareaPulbere
Înălțimea balustradei30 "
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași6
Inălțime totală90 "
Perioada generală120-3/4 "
Adâncimea platformei36 "
Înălțimea platformei60 "
Lungimea platformei36 "
Deschidere23.5 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
CălcaGrip Strut
Clearance verticală58 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.35
Înălțimea navei (cm)228.6
Lungimea navei (cm)312.42
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cotterman 6PC36A3B1C1P6 este o scară din seria PC (Portable Crossover) care permite lucrătorilor să treacă peste mașini, conducte și alte obiecte în medii industriale și comerciale. Are 2 scări pe ambele părți separate de o platformă care se întinde pe 23-1/2 inci.

Caracteristici:

  • Cele patru picioare ale scării transversale Cotterman 6PC36A3B1C1P6 au vârfuri de cauciuc pentru stabilitate în timpul cățărării.
  • Are tuburi de oțel cu diametrul de 1 inch și trepte de 24 de inci lățime cu 8 suduri de susținere a benzii de rulare a scărilor.
  • Această scară transversală portabilă în 6 trepte are o balustradă de 30 de inci pentru urcare/coborare în siguranță.
  • Platforma este situată la o înălțime de 60 de inci pentru a oferi un spațiu vertical de 58 de inci.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

Întrebări frecvente:

Î. Scara transversală Cotterman 6PC36A3B1C1P6 permite coborârea înainte?

A. Această scară are un unghi de urcare de 50 de grade pentru a permite coborârea înainte.

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestei scări transversale?

A. 350 lb.

Î. Din ce este făcută scara Cotterman 6PC36A3B1C1P6?

A. Această scară transversală Cotterman 6PC36A3B1C1P6 are o construcție din oțel sudată dintr-o singură bucată, cu acoperire cu pulbere gri și trepte zimțate (A3) pe fiecare treaptă pentru a preveni alunecarea.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Scară transversală 350 lb. 90 inch H oțel
€2,790.56 /unitate