COTTERMAN 3PC36A3B1C1P6 Scară transversală 60 inch H 350 lb. | AB6CLV 20Z408

COTTERMAN 3PC36A3B1C1P6 Scară transversală 60 inch H 350 lb.

În stoc
Articol: AB6CLV Model: 3PC36A3B1C1P6Crucea Ref: 20Z408

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,747.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrossover Scara
Lățimea bazei26 "
Latimea de Jos26 "
CuloriGri
finalizareaPulbere
Înălțimea balustradei30 "
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași3
Inălțime totală60 "
Perioada generală69 "
Adâncimea platformei36 "
Înălțimea platformei30 "
Lungimea platformei36 "
Deschidere23.5 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
CălcaGrip Strut
Clearance verticală28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)180.34
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLatimea de JosNumărul de pașiInălțime totalăAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLungimea platformeiDeschiderePreț
COTTERMAN 3PC24A3B1C1P6 Scară transversală 350 lb. 60 inch H oțel | AB6CLU 20Z407 3PC24A3B1C1P626 "360 "24 "30 "24 "9"€1,263.93
COTTERMAN 3PC48A3B1C1P6 Scară transversală 350 lb. 60 inci înălțime | AB6CLW 20Z409 3PC48A3B1C1P626 "360 "48 "30 "48 "32.5 "€1,599.61
RFQ
COTTERMAN 4PC24A3B1C1P6 Scară transversală 350 lb. 70 inch H oțel | AB6CLX 20Z410 4PC24A3B1C1P626 "470 "24 "40 "24 "9"€1,321.25
RFQ
COTTERMAN 4PC36A3B1C1P6 Scară transversală 70 inch H 350 lb. | AB6CLY 20Z411 4PC36A3B1C1P626 "470 "36 "40 "36 "23.5 "€1,734.50
RFQ
COTTERMAN 4PC48A3B1C1P6 Scară transversală 350 lb. 70 inci înălțime | AB6CLZ 20Z412 4PC48A3B1C1P626 "470 "48 "40 "48 "32.5 "€2,151.67
RFQ
COTTERMAN 5PC24A3B1C1P6 Scară transversală 350 lb. Oțel 80 inci înălțime | AB6CMA 20Z413 5PC24A3B1C1P626 "580 "24 "50 "24 "9"€1,549.73
RFQ
COTTERMAN 5PC36A3B1C1P6 Scară transversală 350 lb. 80 inch H oțel | AB6CMB 20Z414 5PC36A3B1C1P626 "580 "36 "50 "36 "23.5 "€1,970.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 3PC36A3B1C1P6 Scară transversală 60 inch H 350 lb.
€1,747.75 /unitate