WATTS TB-21/2-2-32-140 Indicator de temperatură, 32-140 grade. F, cadran 2 1/2 inch, dimensiune 1/2 inch | BT6GYX 0615637

WATTS TB-21/2-2-32-140 Indicator de temperatură, 32-140 grade. F, cadran de 2 1/2 inch, dimensiune de 1/2 inch

Articol: BT6GYX Model: TB-21/2-2-32-140Crucea Ref: 0615637
€70.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru de apelare
Cauza MaterialOţel
Dimensiunea cadranului2 1 / 2 "
Intrareînapoi
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
Min. Temp.32 de grade F
Materialul arboreluiAlamă
Temp. Gamă32 până la 140 grade. F
Lungimea sondei termostatului2"
Material fereastrăPolimer

Detalii produs:

Indicator de temperatură, 32-140 de grade. F, cadran de 2 1/2 inch, dimensiune de 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluiMin. Temp.Temp. GamăLungimea sondei termostatuluiPreț
WATTS TB-3-2-32-140 Indicator de temperatură, dimensiune 1/2 inch, 32-140 grade. F | BT4VJP 0615641 TB-3-2-32-1403"32 de grade F32 până la 140 grade. F2"€110.82
RFQ
WATTS TB-4-4-32-248 Indicator de temperatură, dimensiune 1/2 inch, sondă de 4 inch, 32-248 grade. F | BT4VJQ 0615651 TB-4-4-32-2484"32 de grade F32 până la 248 grade. F4"€156.66
RFQ
Indicator de temperatură WATTS TB-3-2-22-122, dimensiune 1/2 inch, sondă de 2 inch, -22-122 grade. F | BT4VJR 0615640 TB-3-2-22-1223"-22 grade F-22 până la 122 grade. F2"€110.82
RFQ
WATTS TBP-F-21/2-32-248 Indicator de temperatură, 32 până la 248 de grade. F | BT4VJT 0615659 TBP-F-21/2-32-2482 1 / 2 "32 de grade F32 până la 248 grade. F-€115.06
WATTS TBP-M-21/2-32-248 Indicator de temperatură, 32 până la 248 de grade. F | BT4VJU 0615658 TBP-M-21/2-32-2482 1 / 2 "32 de grade F32 până la 248 grade. F-€115.06
WATTS TB-21/2-2-32-248 Indicator de temperatură, dimensiune 1/2 inch, sondă de 2 inch, 32-248 grade. F | BT4VKG 0615638 TB-21/2-2-32-2482 1 / 2 "32 de grade F32 până la 248 grade. F2"€58.15
RFQ
Indicator de temperatură WATTS TB-21/2-4-32-248, dimensiune 1/2 inch, sondă de 4 inch, 32-248 grade. F | BT4VKL 0615639 TB-21/2-4-32-2482 1 / 2 "32 de grade F32 până la 248 grade. F4"€59.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS TB-21/2-2-32-140 Indicator de temperatură, 32-140 grade. F, cadran de 2 1/2 inch, dimensiune de 1/2 inch
€70.36 /unitate