COTTERMAN 7DWP2472RA3B4CC1P6 Platformă de lucru din oțel cu acces dublu, înălțime de 70 inchi | AB6CHU 20Z337

COTTERMAN 7DWP2472RA3B4CC1P6 Platformă de lucru din oțel cu acces dublu, înălțime de 70 inchi

Element: AB6CHU Model: 7DWP2472RA3B4CC1P6Crucea Ref: 20Z337
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,907.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de lucru rulantă
Adâncimea bazei147 "
Lungimea bazei147 "
Lățimea bazei28 "
Latimea de Jos28 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGri
finalizareaPulbere
Înălțimea balustradei36 "
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Numărul șinelor de protecție6
Numărul de picioare4
Numărul de pași7
Inălțime totală106 "
Adâncimea platformei72 "
Înălțimea platformei70 "
Lungimea platformei72 "
Stil de platformăAcces dual
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 154.8
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)373.38
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiAdâncimea bazeiLungimea bazeiLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiLățimea bazeiLatimea de JosPreț
COTTERMAN 3DWP2448RA3B4CC1P6 Platformă de lucru din oțel cu acces dublu, înălțime de 30 inchi | AB6CGG 20Z303 3DWP2448RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "24 "24 "28 "28 "€1,477.39
RFQ
COTTERMAN 3DWP2460RA3B4CC1P6 Platformă de lucru din oțel cu acces dublu, înălțime de 30 inchi | AB6CGH 20Z304 3DWP2460RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "24 "24 "28 "28 "€1,589.61
RFQ
COTTERMAN 3DWP2472RA3B4CC1P6 Platformă de lucru din oțel cu acces dublu, înălțime de 30 inchi | AB6CGJ 20Z305 3DWP2472RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "24 "24 "28 "28 "€1,627.29
RFQ
COTTERMAN 3DWP2484RA3B4CC1P6 Platformă de lucru din oțel cu acces dublu, înălțime de 30 inchi | AB6CGK 20Z306 3DWP2484RA3B4CC1P630 "111 "111 "84 "24 "24 "28 "28 "€1,878.14
RFQ
COTTERMAN 3DWP3648RA3B4CC1P6 Platformă de lucru din oțel cu acces dublu, înălțime de 30 inchi | AB6CGL 20Z307 3DWP3648RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "36 "36 "40 "40 "€1,807.44
RFQ
COTTERMAN 3DWP3660RA3B4CC1P6 Platformă de lucru din oțel cu acces dublu, înălțime de 30 inchi | AB6CGM 20Z308 3DWP3660RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "36 "36 "40 "40 "€1,982.20
RFQ
COTTERMAN 3DWP3672RA3B4CC1P6 Platformă de lucru din oțel cu acces dublu, înălțime de 30 inchi | AB6CGN 20Z309 3DWP3672RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "36 "36 "40 "40 "€2,100.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 7DWP2472RA3B4CC1P6 Platformă de lucru din oțel cu acces dublu, înălțime de 70 inchi
€2,907.75 /unitate