COTTERMAN 7MC C1 Cușcă de siguranță Strat de pulbere din oțel, gri | AD7JUB 4EU25

COTTERMAN 7MC C1 Cușcă de siguranță Acoperire cu pulbere gri din oțel

Element: AD7JUB Model: 7MC C1Crucea Ref: 4EU25
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,084.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCușcă de siguranță a scării
finalizareaStrat de pudră gri
În interiorul Dia.29 "
MaterialOţel
Inălțime totală7ft
Lungimea secțiunii7ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.65
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cușca de siguranță Cotterman 7MC C1 oferă siguranță utilizatorului în scări fixe existente. Această cușcă este acoperită cu pulbere pentru a rezista la condiții meteorologice dure și pentru a preveni coroziunea. Oferă protecție împotriva căderii în aplicații de construcții, HVAC și producție.

Caracteristici:

  • Cușca de siguranță Cotterman 7MC C1 se montează pe șinele laterale ale scării.
  • Construcția sa din oțel face ca cușca să fie atât ușoară, cât și durabilă.
  • Această cușcă de siguranță de 7 picioare vine cu hardware de montare pentru o instalare ușoară pe șine plate sau înclinate.
  • Secțiunile sale de sus și mijloc au un diametru interior de 29 de inci, în timp ce secțiunea de jos se evază la un diametru interior de 34 de inci pentru o intrare ușoară.

Standarde și aprobări:

  • OSHA 1910.27

Întrebări frecvente:

Î. De ce este această cușcă de siguranță etichetată ca produs verde?

A. Cușca de siguranță Cotterman 7MC C1 este etichetată ca produs ecologic, deoarece mai mult de 30% din conținutul său conține materie reciclată post-consum.

Î. Cu ce ​​dimensiuni de scări poate fi folosită această cușcă?

A. Poate fi instalat pe scări cu lățimi mai mici de 20 de inci.

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Inălțime totalăLungimea secțiuniiPreț
COTTERMAN 2MS C1 Cușcă de siguranță Strat de pulbere gri oțel | AD7JUC 4EU26 2MS C129 "2ft2ft€541.06
COTTERMAN 3MS C1 Cușcă de siguranță Mijloc din oțel | AD7JUD 4EU27 3MS C129 "3ft3ft€607.95
COTTERMAN 4MC C1 cușcă de siguranță gri acoperit cu pulbere din oțel | AD7JUE 4EU28 4MC C129 "4ft4ft€685.86
COTTERMAN 4BC C1 Cușcă de siguranță Fund din oțel | AD7JUF 4EU29 4BC C134 "4ft4ft€707.68
COTTERMAN 5WC Cușcă de siguranță sudată din oțel, înălțime de 60 inci | AE3UCP 5FZE5 5WC30.5 "5ft5ft€772.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 7MC C1 Cușcă de siguranță Acoperire cu pulbere gri din oțel
€1,084.63 /unitate