COTTERMAN A4N1822A3B3C50P6 Scara rulanta Platforma sudata 40 inci Inaltime | AC2GFB 2JYW6

COTTERMAN A4N1822A3B3C50P6 Scară rulantă Platformă sudată, înălțime de 40 inchi

În stoc
Element: AC2GFB Model: A4N1822A3B3C50P6Crucea Ref: 2JYW6

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,016.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționareGreutate
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Adâncimea bazei36 "
Lățimea bazei22 "
Latimea de Jos22 "
Climbing Angle59 grade
CuloriNatural
finalizareaMoara de aluminiu
Balustrade incluseNu
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialAluminiu sudat
Numărul de pași4
Inălțime totală40 "
Adâncimea platformei14 "
Înălțimea platformei40 "
Lățimea peronului16 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului16 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS7616995030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolAsamblat/NeasamblatAdâncimea bazeiMaterialNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiPreț
COTTERMAN A1N2626A3B3C50P1 Scara rulanta Platforma sudata 12 inch Inaltime | AB6CRY 20Z531 A1N2626A3B3C50P1Scara de rulareSudate20 "Aluminiu112 "12 "24 "€560.71
COTTERMAN A2N2626A3B3C50P1 Scara rulanta Platforma sudata 20 inch Inaltime | AB6CRZ 20Z532 A2N2626A3B3C50P1Scara de rulareSudate23 "Aluminiu220 "20 "24 "€828.45
COTTERMAN A3N2630A3B3C50P6 Scara rulanta Platforma sudata 30 inci Inaltime | AB6CTA 20Z533 A3N2630A3B3C50P6Scara de înclinare și rulareAsamblate29 "Aluminiu330 "30 "24 "€1,037.19
COTTERMAN A4N2630A3B3C50P6 Scara rulanta Platforma sudata 40 inch Inaltime | AB6CTB 20Z534 A4N2630A3B3C50P6Scara de înclinare și rulareSudate36 "Aluminiu440 "40 "24 "€1,133.69
COTTERMAN A2N1818A3B3C50P1 Scara rulanta Platforma sudata 20 inch Inaltime | AC2GEX 2JYW2 A2N1818A3B3C50P1Scara de rulareAsamblate23 "Aluminiu sudat220 "20 "16 "€716.60
COTTERMAN A2R1818A3B3C50P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 20 inchi | AC2GEY 2JYW3 A2R1818A3B3C50P6Scara de rulareAsamblate23 "Aluminiu sudat250 "20 "16 "€727.04
COTTERMAN A3N1822A3B3C50P6 Scara rulanta Platforma sudata 30 inch Inaltime | AC2GEZ 2JYW4 A3N1822A3B3C50P6Scara de rulareAsamblate29 "Aluminiu sudat330 "30 "16 "€936.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN A4N1822A3B3C50P6 Scară rulantă Platformă sudată, înălțime de 40 inchi
€1,016.74 /unitate