Scara de andocare COTTERMAN D5WT C1 P6 5 trepte 96 in | AE2HZJ 4XM78

COTTERMAN D5WT C1 P6 Scară de andocare 5 trepte 96 in

Articol: AE2HZJ Model: D5WT C1 P6Crucea Ref: 4XM78
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€393.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWalk-Thru Dock Scara
IeşireÎnainte
finalizareaStrat de pudră gri
Înălțimea balustradei42 "
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași5
Inălțime totală8ft
Lungime totală96 "
Lățimea totală27.5 "
Rung Dia.1-1/4 "
Lățimea pasului24 "
Înălțimea pasului superior4 ft.
Treapta de sus în jos48 "
Tub Dia.1-1/4 "
Grosimea peretelui tubului16GA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiInălțime totalăLungime totalăPreț
Scara de andocare COTTERMAN D3WT C1 P6 3 trepte 72 in | AE2HZG 4XM76 D3WT C1 P636ft72 "€262.50
RFQ
Scara de andocare COTTERMAN D4WT C1 P6 4 trepte 84 in | AE2HZH 4XM77 D4WT C1 P647ft84 "€293.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN D5WT C1 P6 Scară de andocare 5 trepte 96 in
€393.09 /unitate