COTTERMAN M24WC C1 Scară fixă ​​26 picioare 8 inchi H oțel | AE3UCK 5FZE1

COTTERMAN M24WC C1 Scară fixă ​​de trecere 26 picioare 8 inchi H oțel

Element: AE3UCK Model: M24WC C1Crucea Ref: 5FZE1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,364.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară fixă
Climbing Angle90 grade
IeşireÎnainte
finalizareaStrat de pudră gri
Înălțimea scării23ft
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Număr de trepte24
Numărul de pași24
Inălțime totală26 '8 "
Lățimea totală20 "
Rung Dia.3 / 4 "
Lățimea treptei16 "
Unghiul scării90 grade
Lățimea pasului16 "
Înălțimea pasului superior23 ft.
Treapta de sus în jos23 ft.
CălcaOțel ondulat
Adâncimea de rulare3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 216.45
Înălțimea navei (cm)812.8
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța treptelor (12 ")
    • Lățimea scării (16 ")
    • Walk-Thru Inclus (Da)

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea scăriiNumărul de pașiInălțime totalăLățimea totalăPreț
COTTERMAN M15WC C1 Cușcă de siguranță pentru scară fixă, 17ft.8in H | AB3HPD 1TGX2 M15WC C1Scară fixă ​​cu cușcă de siguranță14ft1517 '8 "28 "€2,253.54
RFQ
COTTERMAN M19WC C1 Cușcă de siguranță pentru scară fixă, 21ft.8in H | AB3HPE 1TGX3 M19WC C1Scară fixă ​​cu cușcă de siguranță18ft1921 '8 "28 "€2,927.40
RFQ
COTTERMAN M23WC C1 Cușcă de siguranță pentru scară fixă, 25ft.8in H | AB3HPF 1TGX4 M23WC C1Scară fixă ​​cu cușcă de siguranță22ft2325 '8 "28 "€3,301.10
RFQ
COTTERMAN M25WC C1 Cușcă de siguranță pentru scară fixă, 27ft.8in H | AB3HPG 1TGX5 M25WC C1Scară fixă ​​cu cușcă de siguranță24ft2527 '8 "28 "€3,806.34
RFQ
COTTERMAN M27WC C1 Cușcă de siguranță pentru scară fixă, 29ft.8in H | AB3HPH 1TGX6 M27WC C1Scară fixă ​​cu cușcă de siguranță26ft2729 '8 "28 "€3,959.37
RFQ
COTTERMAN M29WC C1 Cușcă de siguranță pentru scară fixă, 31ft.8in H | AB3HPJ 1TGX7 M29WC C1Scară fixă ​​cu cușcă de siguranță28ft2931 '8 "28 "€4,319.35
RFQ
COTTERMAN M13WC C1 Scară fixă ​​de trecere 15 picioare 8 inchi H oțel | AD7JTY 4EU21 M13WC C1Scară fixă12ft1315 '8 "22 "€1,807.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN M24WC C1 Scară fixă ​​de trecere 26 picioare 8 inchi H oțel
€4,364.93 /unitate