COTTERMAN SAS3A6E10C1P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 30 inch H | AG6RKC 46C347

COTTERMAN SAS3A6E10C1P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare, înălțime de 30 inchi

În stoc
Articol: AG6RKC Model: SAS3A6E10C1P6Crucea Ref: 46C347

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€749.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară de siguranță pliabilă
Tipul de acționareStatic
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Adâncimea bazei28 "
Lățimea bazei20 "
Latimea de Jos20 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei30 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași3
Inălțime totală60 "
Lățimea totală20 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei30 "
Lățimea peronului16 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului16 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS7326908560

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiCălcaPreț
COTTERMAN SAS2A6E10C1P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 20 inch H | AG6RKB 46C346 SAS2A6E10C1P622 "250 "20 "perforata€662.55
COTTERMAN SAS4A6E10C1P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 40 inci H | AG6RKD 46C348 SAS4A6E10C1P635 "470 "40 "perforata€682.00
RFQ
COTTERMAN SAS2A2E10C1P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 20 inch H | AG6RKE 46C349 SAS2A2E10C1P622 "250 "20 "Cauciuc€735.73
COTTERMAN SAS3A2E10C1P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 30 inch H | AG6RKF 46C350 SAS3A2E10C1P628 "360 "30 "Cauciuc€868.40
COTTERMAN SAS4A2E10C1P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare, 40 inci H | AG6RKG 46C351 SAS4A2E10C1P635 "470 "40 "Cauciuc€826.86
RFQ
COTTERMAN SAS2A3E10C1P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 20 inch H | AG6RKH 46C352 SAS2A3E10C1P622 "250 "20 "zimțată€710.55
COTTERMAN SAS3A3E10C1P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare 30 inch H | AG6RKJ 46C353 SAS3A3E10C1P628 "360 "30 "zimțată€753.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN SAS3A6E10C1P6 Platformă cu scară de siguranță pliabilă cu rulare, înălțime de 30 inchi
€749.20 /unitate