COTTERMAN ST-223 A2 C6 P5 Platformă cu balustradă scară rulantă înălțime de 18 inchi | AE9WEU 6MXE4

COTTERMAN ST-223 A2 C6 P5 Platformă cu balustradă scară rulantă, înălțime de 18 inci

În stoc
Articol: AE9WEU Model: ST-223 A2 C6 P5Crucea Ref: 6MXE4

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€968.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționareGreutate
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei26 "
Lățimea bazei22 "
Latimea de Jos22 "
Climbing Angle59 grade
CuloriRoșu
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei30 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOțel sudat
Numărul de pași2
Inălțime totală48 "
Adâncimea platformei14 "
Înălțimea platformei18 "
Lățimea peronului16 "
Adâncimea pasului8"
Lățimea pasului16 "
CălcaCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Detalii produs:

Scara de birou Cotterman ST-223 A2 C6 P5 (ST-223 A2 C1 P5) este ideală pentru a ajunge confortabil în zonele de lucru la înălțime în aplicațiile de vânzare cu amănuntul, depozitare și producție. Are 2 trepte pentru a atinge o înălțime totală de 48 inci cu o înălțime a platformei de 18 inci și o balustradă pe partea dreaptă pentru siguranța utilizatorului în timpul urcării/coborârii scării.

Caracteristici:

  • Scara de birou Cotterman ST-223 A2 C6 P5 (ST-223 A2 C1 P5) este o scară de birou din seria MasterStep având un unghi de urcare de 59 de grade.
  • Are patru roți de poliolefină cu arc de 2 inci, cu carcasă de cupă pentru rotire, pentru a se rula cu ușurință în locația dorită și stabilitatea în poziții staționare.
  • Această scară de birou din oțel cu 2 trepte, cu o treaptă superioară dublă, are platforme pentru trepte de urcare acoperite cu covoraș de vinil nervurat pentru o cățărare confortabilă fără alunecare.
  • Treptele au o blocare a treptei activată de greutate pentru un plus de siguranță în timpul urcării.

Accesorii compatibile:

  • Kit de roți Cotterman SU9094: Aceste seturi de roți de schimb pentru scara de birou sunt folosite pentru a înlocui roțile deteriorate din această scară.
  • Kit de înlocuire a inelelor Cotterman SU9071: Aceste seturi de inele sunt folosite pentru a înlocui inelele de pe picioarele cu cupe ale acestei scări pentru a crește stabilitatea.

Standarde și aprobări:

  • ANSI
  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestei scări de birou Cotterman ST-223 A2 C6 P5?

A. Scara de birou Cotterman ST-223 A2 C6 P5 are o sarcină de 450 lb.

Î. Din ce este făcută această scară de birou?

A. Scara de birou Cotterman ST-223 A2 C6 P5 (ST-223 A2 C1 P5) are o construcție din oțel sudată dintr-o singură bucată, cu tuburi pătrate de 1 inch și finisaj cu strat de pulbere pentru rezistență structurală și rezistență ușoară la coroziune.

Î. Cum să asamblați această scară de birou Cotterman ST-223 A2 C6 P5?

A.

  • Încrucișați balustrada.
  • Atașați balustrada la unitatea scării.
  • Asamblați atașamentul pentru balustradă.
  • Strângeți și apoi verificați de două ori toate șuruburile, conexiunile și îmbinările.

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAsamblat/NeasamblatAdâncimea bazeiAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLățimea bazeiLatimea de JosCuloriPreț
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 Scara rulanta Platforma sudata 18 inci Inaltime | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Sudate20 "8"18 "22 "22 "Gri€882.39
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5 Scara rulanta Platforma sudata 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Sudate27 "8"27 "24 "24 "Gri€1,125.26
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Platformă cu balustradă scară rulantă înălțime de 36 inci | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Neasamblat34 "8"36 "25 "25 "Gri€1,274.30
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5 Platformă cu balustradă pentru scară rulanta, înălțime de 45 inchi | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "Asamblate40 "8"45 "26 "26 "Gri€1,385.01
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5 Platformă cu balustradă scară rulantă 54 inci înălțime | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Neasamblat48 "8"54 "27 "27 "Gri€1,561.65
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 Scara rulanta Platforma sudata 18 inci Inaltime | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Sudate26 "14 "18 "22 "22 "Roșu€840.87
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5 Platformă cu balustradă scară rulantă înălțime de 27 inci | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Neasamblat27 "8"27 "24 "24 "Gri€1,173.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN ST-223 A2 C6 P5 Platformă cu balustradă scară rulantă, înălțime de 18 inci
€968.69 /unitate