COTTERMAN WMX11R42A9P3 Scară de siguranță rulanta Platformă neasamblată 110 inci înălțime | AD6MNZ 46C344

COTTERMAN WMX11R42A9P3 Scară de siguranță rulanta Platformă neasamblată, înălțime de 110 de inci

Articol: AD6MNZ Model: WMX11R42A9P3Crucea Ref: 46C344
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,626.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de siguranță la rulare
Tipul de acționarelockstep
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei92 "
Lățimea bazei42 "
Latimea de Jos42 "
Climbing Angle59 grade
CuloriChrome / Galben
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei42 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași11
Inălțime totală152 "
Lățimea totală42 "
Adâncimea platformei24 "
Înălțimea platformei110 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
CălcaDeschide Grip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 227.7
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)487.68
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS7616995030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiAdâncimea bazeiLățimea bazeiCălcaLatimea de JosCuloriNumărul de pașiInălțime totalăPreț
COTTERMAN WMX08R37A3P3 Scară de siguranță rulanta Platformă neasamblată 80 inci înălțime | AD6MNW 46C333 WMX08R37A3P380 "74 "37 "zimțată37 "Chrome / Galben8122 "€5,162.63
RFQ
COTTERMAN WMX12R42A3P3 Scară de siguranță rulanta Platformă neasamblată 120 inci înălțime | AD6MNX 46C337 WMX12R42A3P3120 "98 "42 "zimțată42 "Chrome / Galben12162 "€6,102.22
RFQ
COTTERMAN WMX08R37A9P3 Scară de siguranță rulanta Platformă neasamblată 80 inci înălțime | AD6MNY 46C341 WMX08R37A9P380 "74 "37 "Deschide Grip37 "Chrome / Galben8122 "€4,927.85
RFQ
COTTERMAN WMX12R42A9P3 Scară de siguranță rulanta Platformă neasamblată 120 inci înălțime | AD6MPA 46C345 WMX12R42A9P3120 "98 "42 "Deschide Grip42 "Chrome / Galben12162 "€5,898.61
RFQ
COTTERMAN WMX05R37A3P3 Scară de siguranță rulanta Platformă neasamblată 50in H | AG6RJP 46C330 WMX05R37A3P350 "56 "37 "zimțată37 "Gri/Galben592 "€4,547.03
RFQ
COTTERMAN WMX06R37A3P3 Scară de siguranță rulanta Platformă neasamblată 60 inch H | AG6RJQ 46C331 WMX06R37A3P360 "62 "37 "zimțată37 "Gri/Galben6102 "€4,781.12
RFQ
COTTERMAN WMX07R37A3P3 Scară de siguranță rulanta Platformă neasamblată 70in H | AG6RJR 46C332 WMX07R37A3P370 "68 "37 "zimțată37 "Gri/Galben7112 "€4,920.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN WMX11R42A9P3 Scară de siguranță rulanta Platformă neasamblată, înălțime de 110 de inci
€6,626.17 /unitate