COXREELS 112WCL-6-10 Tambur pentru furtun cu manivela, lungime 100 de picioare, 450A | CF3MNT

COXREELS 112WCL-6-10 Tambur pentru furtun cu manivela, lungime de 100 picioare, 450 A

În stoc
Articol: CF3MNT Model: 112WCL-6-10

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,130.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei8 x 6 "
EAN0674255842489
Dimensiunea gabaritului# 1 / 0
Lungimea furtunului100 ft.
Curent de intrare450A
Dimensiunea de montare4 x 3 "
Inălțime totală13 "
Lungime totală12 "
Lățimea totală18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Tara natalaUS

Detalii produs:

Bobinele de cablu cu manivelă compactă din seria Coxreels 100WCL sunt versatile și ideale pentru aplicații cu electrozi și cabluri de împământare. Economisiți timp și efort sporind în același timp siguranța mediului de lucru. Cadrul robust în formă de U și construcția integrală din oțel fac din aceasta o mulinetă mică. Toate modelele enumerate sunt furnizate mai puțin cablu.

Caracteristici:

  • Ansamblu inel colector situat pe tambur pentru întreținere simplă de rutină.
  • Curentul electric trece printr-un inel de alunecare nominal de 450 AMP.
  • Rulmenți sferici auto-lubrifiați din bronz la fiecare capăt, proiectați pentru aplicații grele.
  • Rebobinare directă a manivelei.
  • Construcție din oțel de calitate grea profesională.
  • Marginile rulate și discurile cu nervuri oferă rezistență și siguranță.
  • Ansamblu inel colector situat pe tambur, cu panou detașabil ușor de accesat pentru întreținere simplă de rutină. Nu este nevoie să scoateți tamburul din suportul său.
  • Cadru solid dintr-o bucată, de ecartament greu, din oțel, în formă de U. Design profesional, compact, ușor și simplu.
  • Discuri CNC de rezistență robotizate și cu nervuri cu margini rulate pentru o rezistență, durabilitate, protecție a furtunurilor și siguranță operatorului mai mari.
  • Rulmenții sferici din bronz autolubrificat de la fiecare capăt al bobinelor sunt proiectați pentru o rotație fără probleme și aplicații grele.
  • Construcția din oțel de înaltă calitate oferă rezistență și durabilitate superioare pentru aplicații grele în medii comerciale și industriale.
  • Finisaj de acoperire cu pulbere CPC de lungă durată, rezistent la așchii și inhibitor de rugină, frâna de tensiune reglabilă previne rularea liberă și manivelă directă pentru retragere mecanică ușoară.

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiPreț
COXREELS 112WCL-6-01 Tambur pentru furtun cu manivela, lungime de 150 de picioare, 450A | CF3MNQ 112WCL-6-01150 ft.€1,130.29
COXREELS 112WCL-6-02 Tambur pentru furtun cu manivela, lungime 165 picioare, 450A | CF3MNR 112WCL-6-02165 ft.€1,130.29
COXREELS 112WCL-6-20 Tambur pentru furtun cu manivela, lungime 100 de picioare, 450A | CF3MNU 112WCL-6-20100 ft.€1,130.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 112WCL-6-10 Tambur pentru furtun cu manivela, lungime de 100 picioare, 450 A
€1,130.29 /unitate