Tamburul de furtun COXREELS 1175-6-100-H-BYXX este utilizat cu furtunuri de apă sau aer pentru salvare la incendiu și producție farmaceutică. Este o bobină manuală de calitate profesională pentru depozitarea furtunurilor, firelor, frânghiilor, cablurilor, benzilor și lanțurilor.
Caracteristici:
- Această bobină de furtun cu manivelă are o construcție din oțel sudat, cu o bază cu cadru în A pentru rigiditate structurală și profil redus.
- Are un design cu fantă pentru tambur deschis pentru înfășurarea netedă și uniformă a furtunului în jurul tamburului.
- Are discuri cu nervuri și CNC filate automat, cu margini rulate pentru a oferi siguranță.
- Această bobină de furtun cu manivelă este echipată cu un pivot NPT de 90 de grade, din oțel placat cu nichel, pentru instalarea rapidă a furtunului și întreținerea etanșării.
- Include rulmenți cu bloc de pernă și o frână de tensiune reglabilă.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este semnificația rulmenților blocului de pernă?
A. Tamburul de furtun COXREELS 1175-6-100-H-BYXX vine cu rulmenți auto-aliniați și lubrifiați permanent pentru o funcționare fără probleme și o rotație lină.
Î. Este COXREELS 1175-6-100-H-BYXX tambur pentru furtun cu manivelă rezistentă la intemperii?
R. Da, această bobină de furtun cu manivelă are un finisaj cu strat de pulbere CPC pentru rezistență la intemperii și UV.
Î. Care este avantajul frânei cu tensiune reglabilă?
A. Frâna de tensiune reglabilă previne rularea liberă pentru un plus de siguranță.