COXREELS 1195-932-C Tambur pentru furtun cu manivela, 2 inchi diametru interior, 50 picioare lungime | CF3MQH

COXREELS 1195-932-C Tambur pentru furtun cu manivela, 2 inchi diametru interior, 50 picioare lungime

În stoc
Element: CF3MQH Model: 1195-932-C

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,876.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei15 x 25.63 "
EAN0674255836570
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.2"
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea de montare12.75 x 18.5 "
În afara Dia.2-9/16 "
Inălțime totală33.25 "
Lungime totală32 "
Lățimea totală22.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.95
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiPresiune maximăDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS 1195-1332-C-BUXX Tambur pentru furtun cu manivela, 2 inchi diametru interior, 75 picioare lungime | CF3LCC 1195-1332-C-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€4,362.67
COXREELS 1195-1728-C-BUXX Tambur pentru furtun cu manivelă, 2 inchi diametru interior, 60 picioare lungime | CF3LCD 1195-1728-C-BUXX23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€4,388.54
COXREELS 1195-2032-C-BUXX Tambur pentru furtun cu manivelă, 2 inchi diametru interior, 115 picioare lungime | CF3LCE 1195-2032-C-BUXX25.5 x 25.63 "115 ft.1500 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "€4,388.54
COXREELS 1195-2428-C-BUXX Tambur pentru furtun cu manivelă, 2 inchi diametru interior, 90 picioare lungime | CF3LCF 1195-2428-C-BUXX29.5 x 24.5 "90 ft.1500 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "€4,388.54
COXREELS 1195-3228-C-BUXX Tambur pentru furtun cu manivela, 2 inchi diametru interior, 125 picioare lungime | CF3LCG 1195-3228-C-BUXX37.5 x 24.5 "125 ft.1500 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "€4,388.54
COXREELS 1195-932-C-BUXX Tambur pentru furtun cu manivela, 2 inchi diametru interior, 50 picioare lungime | CF3LCH 1195-932-C-BUXX15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€4,362.67
COXREELS 1195-1332-C Tambur pentru furtun cu manivela, 2 inchi diametru interior, 75 picioare lungime | CF3MQC 1195-1332-C-75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€3,524.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 1195-932-C Tambur pentru furtun cu manivela, 2 inchi diametru interior, 50 picioare lungime
€2,876.64 /unitate